Beli kunci inggris tekiro 10 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  2. PROTO Striking Box End Wrench Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp1.299.900

  3. PROTO Open End Wrench Spud Handle Offset (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp2.999.900

    PROTO Open End Wrench Spud Handle Offset (Kunci Pas)
    atribut:
    • Finish: Black Oxide
    • Head Thickness 1 (inch): 13/16
    • Overall Length (inch): 24
    • Unit of Measure: Fractional
  4. PROTO Offset Head Structural Wrench
    Mulai

    Rp509.900

    PROTO Offset Head Structural Wrench
    Deskripsi:
    These offset open end spud wrenches have an SAE (inch) size open end that is offset for access to fasteners in tight spaces. The open end can access fasteners from the top and side compared to a box-end wrench that can only access fasteners from the top. The opposite end has a tapered spike at the handle end that's used to align bolt holes.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Handle Color: Black
    • Wrench Type: Open End Wrench
    • Handle Type: Tapered
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Black Oxide
    • Head Offset Angle (°): 45
    • Head Type: Offset
    • Jaw Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: SAE
    • Opening Type: Square
    • Standards: Federal Specification GGG-W-636E
    • Tether Style: Tether Capable
  5. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  6. PROTO Box End Wrench Spud Handle 12 Point (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROTO Box End Wrench Spud Handle 12 Point (Kunci Ring)
    atribut:
    • Finish: Black Oxide
    • Point Size: 12
    • Unit of Measure: Fractional
  7. NTN Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)
    13%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

  8. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  9. TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp689.900

    TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. PROTO Striking Box End Wrench Super Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  11. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp809.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Standards Met: DIN 7444
    • Finish/Coating: Chrome Satin
  12. PROTO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp409.900

    PROTO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box-end wrench leverage wrenches allow the attachment of an extension handle for hard-to-reach fasteners and provide additional torque to tighten fasteners more snugly. These single-end wrenches are SAE (inch) size for use on one specific size fastener. The enclosed head provides more contact to the fastener and allows more torque than an open-end wrench since the box end is less likely to slip off the fastener.
    atribut:
    • Grip Style: Plain
    • Material: Alloy Steel
  13. TEKIRO Screwdriver In Line Set (Obeng)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Screwdriver In Line Set (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO IN LINE COLOR SCREWDRIVER SET 7 PCS / OBENG IN LINE 7PCSHandle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng, Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhanMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 7 pcs Obeng dengan ukuran:1 pcs (-) 2.5x100mm1 pcs (-) 6.0x38mm1 pcs (-) 6.0x100mm1 pcs (-) 8.0x150mm1 pcs (+) PH2x38mm1 pcs (+) PH2x100mm1 pcs (+) PH3x150mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  14. INGCO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Mulai

    Rp56.900

    INGCO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Deskripsi:
    Drop-forged hammerheadHeat treatment, 45# carbon steel Unique design Fiberglass handlePalu Kambing Martil Besi
  15. STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp209.900

    STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Finish: Chrome-plated Finish
  16. WESTWARD Wheelbarrow
    Mulai

    Rp3.299.900

    WESTWARD Wheelbarrow
    Deskripsi:
    This standard-duty contractor wheelbarrow features ribbed tires for positive steering on hard-packed surfaces.It offers added strength with a polyethylene tray, 1-pc. solid wood lacquered handles, ball bearing wheels, and a durable, chip- resistant finish.
    atribut:
    • Item: Wheelbarrow
    • Handles: Hardwood
    • Wheel Diameter (inch): 15 1/2
  17. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  18. Azbil (Yamatake) Digital Indicator Controller C15TR
    Mulai

    Rp4.799.900

    Azbil (Yamatake) Digital Indicator Controller C15TR
    Deskripsi:
    Heater control is possible with simple settings. You can easily check the control status by using the PC loader.
  19. WESTWARD Adjustable Wrench Spud (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp959.900

    WESTWARD Adjustable Wrench Spud (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    These adjustable spud wrenches have a tapered spike at the handle end that’s used to align bolt holes while the opposite end comes with an adjustable wrench to rotate fasteners for installation or removal.
    atribut:
    • Opening Angle (degrees): 22.5
    • Corrosion-Resistant: Yes
    • Jaw Material: Alloy Steel
    • Adjustable: Adjustable
    • Head Size (inch): 1 5/8
    • Jaw Capacity (inch): 1 5/8
    • Finish: Black Oxide
    • Handle Color: Black
    • Head Thickness (inch): 13/16
    • Material: Alloy Steel
    • Overall Length (inch): 16 3/8
    • UNSPSC: 27111714
Daftar Harga kunci inggris tekiro 10 Terbaru October 2026
FATOOLS Double Box End Wrench Inch (Kunci Ring)Rp49.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
PROTO Striking Box End Wrench Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)Rp1.299.900
PROTO Open End Wrench Spud Handle Offset (Kunci Pas)Rp2.999.900
PROTO Offset Head Structural WrenchRp509.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
PROTO Box End Wrench Spud Handle 12 Point (Kunci Ring)Rp1.299.900
NTN Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)Rp48.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Rp689.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait