Beli kunci inchi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  2. Kennedy Combination Wrench Professional Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kennedy Combination Wrench Professional Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Finish/Coating: Mirror Finish
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Spanner Type: Combination Spanner
  3. Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp869.900

    Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Spanner Type: Combination Spanner
  4. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)
    atribut:
    • Type: Combination Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  7. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  8. TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
  9. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    86%
    Mulai

    Rp36.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  10. STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp949.900

    STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)
    Mulai

    Rp879.900

    Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)
    atribut:
    • Face Material: Nylon
    • Overall Length (mm): 305
  12. NUPLA Soft-Face Split-Head Hammer & Replacement Tip (Kepala Martil / Palu)
    Mulai

    Rp149.900

    NUPLA Soft-Face Split-Head Hammer & Replacement Tip (Kepala Martil / Palu)
    Deskripsi:
    These faces and tips replace worn components or allow switching to different face materials to suit the material being struck. They fit specific brands and sizes of soft-faced split-head hammers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111602
  13. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp3.899.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  14. Kennedy Double Open End Wrench Set (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp649.900

    Kennedy Double Open End Wrench Set (Kunci Pas)
    atribut:
    • Spanner Type: Open Ended Spanner
    • Finish/Coating: Satin
  15. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  16. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
Daftar Harga kunci inchi Terbaru October 2026
Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Rp1.199.900
Kennedy Combination Wrench Professional Set (Kunci Ring Pas)Rp1.999.900
Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp869.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp999.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp619.900
TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Rp429.900
KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchRp36.900
STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)Rp949.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)