Beli kunci box di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nakabayashi Key Boxatribut:
- Specification: Locking method / cylinder lock
- DV Handle Panel LockDeskripsi:Panel Lock & Hinge. High Quality.atribut:
- Key: Included
- Color: Silver Shiny
- Matlock Key Cabinetatribut:
- Color: Grey
- Type: Key Cabinet
- Finish: Powder Coated
- Includes: Includes (2) Keys
- Lock Type: Keyed
- Material: Steel
- Overall Depth: 80mm
- Overall Height: 80mm
- Special Features: Weather-resistant
- MasterLock Heave Duty Key CabinetsDeskripsi:The Master Lock No. 7126D Key Cabinet features heavy duty steel construction with powder coating for durability. The cabinet includes a full length, hinged door and built-in slotted key racks. The key cabinet measures 17in (43.2cm) H x 13inch (33cm) W x 3
- DV Push Panel Lockatribut:
- Model : Push Panel Lock
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- Kraus & Naimer ON-OFF Selector Switch 60°Deskripsi:Kraus & Naimer ON OFF SWITCH 60 DEGKRAUS & NAIMER ON OFF SWITCH 60 DEG*Made in Austria*Tersedia untuk CA10-A200 dan bertegangan 20A* Menggunakan padlock* Menggunakan Kunci* Menggunakan EG Mounting
- TRUSCO Steel Key Boxatribut:
- Outer Dimensions: 26.0cm Inner dimensions
- Color: brown
- Size: Free
- Outer Dimensions (cm): 26.0cm Inner dimensions
- CKE Eaxhaust Wall Fan 2 WayDeskripsi:Exhaust fan/ exhaust shutter in-out/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.atribut:
- Voltage (V): 220
- KOKUYO Key Box Keysys Cylinder TypeDeskripsi:It is cylinder lock type with security consideration. It is a compact design that fit into storage furniture as well as fixing on the wall. It is a simple and stylish design. Key hanger and key holder can be added according to the size and the number of keys, it is possible to extend the accommodation flexibly. Since the handle is attached, it is also possible to move from the storage location. It is a hook shape that keeps the key holder firmly, and it also suppresses the fall of the key at the time of movement.atribut:
- Material: Body: steel, top cover, key panel, key hanger: R-ABS, key holder: PP
- Senator Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Constructed from chrome vanadium steel, these satin finish spanner sets are an easy way to ensure you always have the correct size tool to hand. Available to purchase as a set of 14 or 25, each set is supplied in a flexible plastic wallet with a slot designed to fit each specific size. With 15° cranked heads.Features and Benefits- Manufactured from chrome vanadium steel making it a highly durable product- Supplied in a flexible plastic wallet with separate slots for each piece to keep your tools organised- Easy to transport as the plastic wallet can fold away- Available as a 14 or 25 piece set to allow you to select the product best suited to your needsContents- 14 Piece Set: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm- 25 Piece Set: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, and 32mmTypical Applications- Ideal for use when loosening or fastening nuts in a variety of environmentsStandards- Conforms to DIN3113atribut:
- Type: Combination Spanner Set
- Standards Met: DIN3113
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Number of Pieces: 25
- Metric or Imperial: Metric
- Size Range (mm): 6 to 32
- Finish/Coating: Matte
- Size (mm): 6 to 32
- Spanner Size (mm): 25
- KOKUYO Key FileDeskripsi:To the management and storage of desk keys and master key etc. It fits snugly in the cabinet and drawer, so it is ideal for office use. You can lock it by just sliding the key, it will not drop out even if you carry it. Handles that can be put in and taken out are convenient to carry. Bottom of desk (A4) It fits perfectly for drawers.atribut:
- Material: Body, lock part / ABS, hinge part / PP, clip / POM, key holder / PP
- monotaro Key Safe BoxDeskripsi:Construction site, rental housing, to the management of such a key, such as office.atribut:
- Dimensions (mm): About 65x34x170
- Bracket width (mm): 42
- Bracket Diameter (Ø mm): About 8
- Color: black
- Inner dimension (width W x depth D x height H) (mm): About 42 x 32 x 70
- Accessories: Dial setting pin x 1
- Bracket height H (mm): 51
- Lock: Dial-up
- Material: Steel, synthetic rubber, vinyl chloride
Daftar Harga kunci box Terbaru April 2026
| Nakabayashi Key Box | Rp729.900 |
| WAKI Key Box | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Lemari Kunci | Rp409.900 |
| TRUSCO Steel Key Box | Rp189.900 |
| KRISBOW Lemari 20 Kunci | Rp219.900 |
| DV Handle Panel Lock | Rp34.900 |
| Matlock Key Cabinet | Rp469.900 |
| MasterLock Heave Duty Key Cabinets | Rp1.299.900 |
| DV Push Panel Lock | Rp26.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/c5P106311437-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/monotaro%20Key%20Safe%20Box/5fP103179195-1.jpg)