TaffGUARD Lemari Kunci Cabinet 20 Hook Box Wall Mounted with Key Lock
#Grup produk P117340921
Spesifikasi
| Cabinet Material | Iron |
|---|---|
| Color | Black |
| Dimensions (cm) | 16x7.5x20 |
| Holder Material | Plastic |
| Internal Dimensions (cm) | 15.2x19.2x7.2 |
| Key Tag Dimensions (cm) | 4.7x2 |
| Number of Key Hooks | 20 |
| Packaging Dimensions (cm) | 16x8x20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sering lupa meletakkan kunci atau kesal karena kunci berantakan di mana-mana? Lemari kunci cabinet dari TaffGUARD adalah solusi praktis dan elegan untuk menyimpan berbagai jenis kunci agar tetap tertata rapi. Dengan kapasitas 20 gantungan, Anda bisa menyusun kunci rumah, kunci gerbang, hingga kunci kendaraan dengan mudah dan sistematis. Kini tak perlu lagi panik mencari kunci yang hilang di saat penting, cukup buka lemari dan semua tersimpan di tempatnya. Lemari ini juga dirancang untuk dipasang di dinding, sehingga hemat tempat dan tetap mudah diakses kapan saja. Fungsional, rapi, dan terlihat profesional, cocok untuk kebutuhan rumah maupun usaha.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Lemari Kunci Cabinet 20 Hook Box Wall Mounted with Key Lock - KD-2020 x Gantungan Kunci1 x Sticker Nomer2 x Kunci1 x Set Baut dan Fisher
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Lemari Kunci Cabinet 20 Hook Box Wall Mounted with Key Lock - KD-2020 x Gantungan Kunci1 x Sticker Nomer2 x Kunci1 x Set Baut dan Fisher
Fitur
Fitur:Ideal untuk Rumah, Kantor, dan Bisnis Lemari ini cocok digunakan di berbagai tempat, mulai dari rumah, kantor, hingga tempat usaha seperti restoran, hotel, atau kafe. Dilengkapi dengan 20 hook, Anda bisa menggantung berbagai macam kunci sesuai kategori, sehingga lebih mudah dalam pengelolaan. Material Besi Terbaik di Kelasnya Dibuat dari material besi berkualitas tinggi yang kuat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Material ini memberikan perlindungan ekstra untuk kunci Anda dan memberikan tampilan profesional. Cocok digunakan untuk pemakaian intensif dalam jangka panjang. Didesain untuk Pemasangan di Dinding Setiap pembelian sudah dilengkapi dengan fisher dan baut, jadi Anda tidak perlu repot mencari alat tambahan. Cukup tentukan lokasi pemasangan yang strategis seperti di dekat pintu masuk, garasi, atau ruang kerja. Desainnya ringkas, namun tetap fungsional dan rapi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
