Beli kunci ban mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Kunci Roda untuk Truk
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    TEKIRO Kunci Roda untuk Truk
    Deskripsi:
    Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 595
    • Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
    • Overall Length (mm): 440
  2. TEKIRO Mesin Pengganti Ban
    Mulai

    Rp20.999.900

    TEKIRO Mesin Pengganti Ban
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  3. TEKIRO Kunci Roda
    Mulai

    Rp66.900

    TEKIRO Kunci Roda
    Deskripsi:
    TEKIRO WHEEL NUT WRENCH 19 MMTEKIRO Kunci Roda 19 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 95
    • Dimension 3 (mm): 27
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 6 (mm): 15
  4. TEKIRO Kunci Roda - Hitam
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Kunci Roda - Hitam
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mmTEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velg mobil standar, dan tidak bisa di gunakan di velg recing. karna velg recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. KRISBOW Mesin Pembuka Ban
    Mulai

    Rp19.999.900

    KRISBOW Mesin Pembuka Ban
    atribut:
    • Noise Level (dB): < 75
  6. TEKIRO Kunci Roda Tarik
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Kunci Roda Tarik
    Deskripsi:
    TEKIRO WHEEL MASTER WRENCH CR-V SOCK 19x21 MMTEKIRO Kunci Roda Tarik [19x21 mm] merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm dan 21 mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 335
    • Dimension 2 (mm): 90
    • Dimension 3 (mm): 110
    • Dimension 4 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 19x21
    • Dimension 5 (mm): 29
    • Dimension 6 (mm): 20
    • Dimension 7 (mm): 517
  7. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  8. KRISBOW Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    atribut:
    • Type: Cross Wheel Wrench
    • Length (mm): 360
    • Size (inch): 14
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  9. GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer
    Mulai

    Rp15.999.900

    GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
    • Power Supply (V): 220/400/110
    • Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
    • Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
    • Outside Clamping (inch): 10-18
    • Inside Clamping (inch): 12-20
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kgs): 2500
    • Noise Level (dB): <70
    • Package Size (mm): 960x760x880
  10. TEKIRO Kunci Torsi Roda Truk 1:68
    Mulai

    Rp849.900

    TEKIRO Kunci Torsi Roda Truk 1:68
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI TORSI RODA TRUK 1 : 68Untuk membuka dan memasang baut roda kendaraan besarSuitable for Trucks and Any Other Heavy Duty Vehicles High Quality Alloy Steel Extended Torque for High Torque BoltsMaterial : Alloy Steel
    atribut:
    • Material: Alloy Steel
    • Size: 1:68
  11. TEKIRO Double End Flare Nut Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    TEKIRO Double End Flare Nut Wrench
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  12. FLY-SPEED Tire Changer
    Mulai

    Rp26.999.900

    FLY-SPEED Tire Changer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60
  13. BRIGHT Motorcycle Tyre Changer
    Mulai

    Rp21.999.900

    BRIGHT Motorcycle Tyre Changer
    atribut:
    • Outside clamp (mm): 152-610 (6-24inch)
    • Tyre Width (mm): 76-305 (3-12inch)
    • Working Air Pressure (bar): 8-10
    • Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
    • Power Supply (V): 220/380
    • Dimensions (mm): 980x760x950
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 960
    • Net/Gross Weight (kg): 185/215
    • Noise Level (dB): <70
    • Power (kW): 0.75/1.1
  14. TEKIRO Kunci Roda Silang 4 Arah dengan Box
    Mulai

    Rp709.900

    TEKIRO Kunci Roda Silang 4 Arah dengan Box
    atribut:
    • Type (inch): 14
    • Size (mm): 17 x 19 x 21 x 23
    • Material: Heat Treated Chrome Vanadium Steel
  15. Wipro Tire Changer
    Mulai

    Rp20.999.900

    Wipro Tire Changer
    atribut:
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Air Supply (bar): 45148
    • Motor Power (kW): 1.1
    • Noise Level (dBa): 70
    • Packing: Wood Case
    • Power Supply (V/Hz): 220/50
  16. FPC Cross Rim Wrench
    Mulai

    Rp779.900

    FPC Cross Rim Wrench
    atribut:
    • Finish Material: Carbon Steel
Daftar Harga kunci ban mobil Terbaru March 2026
TEKIRO Kunci Roda untuk TrukRp299.900
TEKIRO Mesin Pengganti BanRp20.999.900
TEKIRO Kunci RodaRp66.900
TEKIRO Kunci Roda - HitamRp47.900
Kenmaster Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)Rp71.900
KRISBOW Mesin Pembuka BanRp19.999.900
TEKIRO Kunci Roda TarikRp189.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp209.900
KRISBOW Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)Rp149.900
GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire ChangerRp15.999.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)