Beli kubota parts di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kubota RingDeskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.atribut:
- Part Number: RD101-71360
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions (mm): 94x94x1
- Kubota Tooth PointDeskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.atribut:
- Part Number: RD101-66860
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions (mm): 150x60x50
- Taki Engineering Oil Removal Filteratribut:
- Maximum Operating Temperature (°C): 60
- DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- Kennedy Piston Ring Pliers CapacityDeskripsi:To enable fast Installation or removal of piston rings. A self-adjusting spring tensioned mechanism manufactured from nickel-plated steel with PVC handles for extra grip. Capacity: 50 - 100mm (2 Inch - 4 Inch)atribut:
- Overall Length: 300mm
- Weight Each: 0.28kg
- Additional Features: Manufactured from nickel-plated steel PVC handles Self-adjusting spring tensioned mechanism
- Part Number: KEN5032090K
- SAKURA Oil Filter Automotive for Hitachi (Saringan Oli Kendaraan)Deskripsi:Compatible for Heavy Equipment, Hinoatribut:
- Filter Type: Oil Filter
- SAKURA Oil Filter Automotive for Mitsubishi (Saringan Oli Kendaraan)atribut:
- Filter Type: Oil Filter
- TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin)Deskripsi:untuk memasang piston / seher pada kendaraan yang berukuran 3"x57 - 125 MM dan berdimensi 67mm 75mm 6mmFungsi : untuk memasang piston / seher pada kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 6
- Dimension 4 (mm): 90
- SAKURA Oil Filter Automotive for Daihatsu (Saringan Oli Kendaraan)Deskripsi:Compatible for Suzukiatribut:
- Gasket Type: Round
- Filter Type: Oil Filter
- Filter Info: Full Flow
- By Pass Valve (kg/cm²): 1
- Model : Spin-On
- Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
- AIR HANDLER Washable Electrostatic Air Filters (Saringan Udara Elektrostatik)Deskripsi:Washable electrostatic air filters can be washed and reused, which eliminates the hassle and expense of purchasing and storing replacement filters. They are made with filter media that retains its particle-attracting electrostatic charge after washing.atribut:
- UNSPSC: 40161505
- Air Filter Item: Washable Electrostatic Air Filter
- Common Applications: General Use
- Filter Efficiency - Air Filters (%): 85
- Filters Out: Cat & Dog Dander; Cement Dust; Dust Mites; Dusting Aids; Fabric Protector; Hair Spray; MERV 5-8 Mold; Pudding Mix; Spores
- Frame or Header Material: Aluminium
- Maximum Temperature (°F): 150
- Media Color: Blue/White
- Media Material: Polypropylene
- Performance Rating: MERV 5
- Removes Particles Down To (micron): 3.0 to 10.0
- Standards: UL 900
- Style - Air Filters: Panel
- GOLDENROD Fuel Filter Automotive (Filter Bahan Bakar)Deskripsi:Fuel filter kits remove and prevent contaminants from entering the equipment's fuel system and damaging the motor.atribut:
- Compatible with Brand: Goldenrod
- Compatible with Manufacturer Model Number: 595-5
- Discharge Connection Size (inch): 1
- Discharge Connection Type: NPT
- Filters: Particulate
- Gasket Material: Buna-N
- Maximum Filter Rating (micron): 10
- Maximum Flow Rate (GPM): 25
- Maximum Operating Pressure (psi): 50
- Media Intake Connection Size (inch): 1
- Media Intake Connection Type: NPT
- Overall Diameter (inch): 3 3/4
- Overall Length (inch): 7 1/2
- UNSPSC: 40151728
- Union Filter Fuel Filter Automotive Spin On (Filter Bahan Bakar)atribut:
- Filter Type: Fuel Filter
- Type Detail: Spin On
- LEESON Motor Replacement PartDeskripsi:These replacement parts typically work with a specific brand, series, or model.atribut:
- UNSPSC: 26101801
- SAKURA Oil Filter Automotive for Wuling (Saringan Oli Kendaraan)Deskripsi:Primary Application - Manufacturer -23511370 - WULINGatribut:
- Filter Type: Oil Filter
- Filter Info: Full Flow
- Gasket Type: Square
- Anti Drain Back Valve: Yes
- Model : Spin-On
- monotaro Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)Deskripsi:When assembling the piston to the cylinder, it can be inserted smoothly by winding the ring part and compressing the tightening ring. When inserting the piston ring into the cylinder in a compressed state
- SAKURA Oil Filter Automotive for Heavy Equipment (Saringan Oli Kendaraan)Deskripsi:Compatible for Hino
- monotaro Oil Filter Automotive Magnet (Saringan Oli Kendaraan)Deskripsi:By incorporating magnets, iron powder removal power is improved compared to conventional products. Iron powder contained in the oil may damage the engine. When the oil passes through the filter, it removes iron powder with a magnet to protect important engines.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Type: Cartridge type
- AIR HANDLER Cartridge Air FiltersDeskripsi:MERV 14 cartridge air filters capture 90% to 95% of particles between 3 and 10 microns in size (such as dusting aids and cement dust), 85% to 90% of particles between 1 and 3 microns in size (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets), and 50% to 75% of particles between 0.30 and 1 micron in size (most smoke, sneeze nuclei, insecticide dust, copier toner, and face powder). They capture contaminants more efficiently than MERV 13 cartridge air filters.atribut:
- UNSPSC: 40161505
- Air Filter Item: Cartridge Air Filter
- Collapsible: No
- Frame or Header Material: Steel
- Gasket Location: None
- Gasket Material: None
- Max. Velocity (fpm): 625
- Maximum Temperature (°F): 250
- Media Color: White
- Media Material: Microfiber
- Media Separator Construction: Aluminium
- Nominal Width (inch): 24
- Recommended Final Resistance (in wc): 1.5
- Standards: UL Classified
- Style - Air Filters: Box
Daftar Harga kubota parts Terbaru October 2026
| Kubota Ring | Rp509.900 |
| Kubota Tooth Point | Rp679.900 |
| Taki Engineering Oil Removal Filter | Rp9.699.900 |
| DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan) | Rp19.900 |
| Kennedy Piston Ring Pliers Capacity | Rp539.900 |
| SAKURA Oil Filter Automotive for Hitachi (Saringan Oli Kendaraan) | Rp189.900 |
| FILTEC Oil Filter for Construction and Agricultural Machinery | Rp94.900 |
| SAKURA Oil Filter Automotive for Mitsubishi (Saringan Oli Kendaraan) | Rp36.900 |
| TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin) | Rp149.900 |
| SAKURA Oil Filter Automotive for Daihatsu (Saringan Oli Kendaraan) | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/Taki%20Engineering%20Oil%20Removal%20Filter/1dP108192049-1.jpg)
/P102212479-1.jpg)

/8wP103465320-1.jpg)

/bmP103465418-1.jpg)
/atP101000389-2.jpg)
/7qP103465278-1.jpg)
/0eP106875014-1.jpg)
/abP109447371-1.jpg)
/bsP112095424-2.jpg)
/0oP105198024-1.jpg)

/3wP115724140-1.jpg)
/P101561127-1.jpg)
/8eP103465302-1.jpg)
/4qP102232170-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)