Beli ktc socket wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    -A set of sockets of frequently used sizes and driving tools.
  2. TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  3. Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.
    atribut:
    • Max Duty Cycle: 12.000 Pages
    • Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
    • Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
    • Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
    • Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
    • Copy Resolution (dpi): 600 x 600
    • Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
    • Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
    • Memory (Mb): 32
    • OS Support: Windows, Mac & Linux
    • Processor Speed (MHz): 300
    • Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
  4. SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  5. STANLEY 3/8inch 12pts Metric & Imperial Socket Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp1.099.900

    STANLEY 3/8inch 12pts Metric & Imperial Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    46 piece socket set contains 3/8,1/4 sockets. socket set is forged from high quality steel and finished in high polish chrome.Set Content :- 7 Pc 3/8 Drive 12 Point Socket: 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4- 12 Pc 3/8 Drive 12 Point Sockets: Metric-8,9,10,11,12,13,14,15,16,171,18,19mm- 9 Pc 1/4 Drive Bit Set: Pozidriv Bit-1,2,3mm and Hex Bit-3,4,5,6,7,8mm- 9 Pc 1/4 Drive Bit Set: Slotted Bits- 4,5,6.5 and Torx Bits - T10,T15,T20,T30,T40- 9 Pc 3/8 Drive Accessories: 2 Pc. Spark Plug Socket- 6 Point Socket: 5/8 and 13/16, 2 Pc Extension Bar-75 and 150mm- 1 Pc Universal Joint, 1 Pc Adapter- 1 Pc Full Polish Quick Release Ratchet, 1 Pc 1/4 Drive Bir Adapter- 1/4 Drive Spinner Handle
  6. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  7. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    86%
    Mulai

    Rp36.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  8. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  9. KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp3.899.900

    KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set dengan berbagai ukuran lengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set dengan harga terbaik.
    atribut:
    • Input Drive: 12.7mm
    • Socket Contents: Hexagonalmm
    • Accessories: Socket Holder
  10. KTC Socket (Mata Sock)
    61%
    Mulai

    Rp139.900

    KTC Socket (Mata Sock)
    Deskripsi:
    The system has been unified and easy to understand for the entire socket and drive tool by updating the part number accompanying the addition of new products. A dodecagonal type that is easy to insert into bolts and nuts. The box shape that completely embraces the bolts and nuts prevents them from slipping or coming off, and can generate a large amount of torque.Used for work that requires high torque such as construction machinery and large vehicles.*Use bolts and nuts that match the size. * Please use it by inserting until the bolt and nut are completely hidden. * Plated products are for manual use. Do not use with power tools such as impact wrenches.
  11. Samsung Crystal UHD TV 65inch
    Mulai

    Rp9.699.900

    Samsung Crystal UHD TV 65inch
    atribut:
    • Screen Size (inch): 65
  12. KYOTO TOOL (KTC) Socket Set (Mata Sock)
    Mulai

    Rp439.900

    KYOTO TOOL (KTC) Socket Set (Mata Sock)
    Deskripsi:
    -KTC proprietary power fit shape is adopted for both the caliber part and the insertion angle.-Socket Holder
  13. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  14. TONE Hexagonal Bit Socket Impact (Mata Sock Hexagonal)
    38%
    Mulai

    Rp759.900

  15. Brother Printer Laser Color (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Brother Printer Laser Color (Print dan Fotokopi)
    atribut:
    • Product Type: Printer
  16. Wipro 3/8inch Socket Set Metric (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp949.900

    Wipro 3/8inch Socket Set Metric (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Set Contents:- 3/8inch Short Hand Socket 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, (22)mm- Ratchet Handle 3/8inch- Flex Handle 200mm (8inch)- Extension Bar 75mm (3inch)- Extension Bar 150mm (6inch)- Sliding "T" Handle 8inch- Universal Joint 3/8inch- Spark Plug Socket 20.8mm
    atribut:
    • Plug Angle (inch): 3/8
  17. UGREEN Cable Charging
    Mulai

    Rp52.900

    UGREEN Cable Charging
    Deskripsi:
    High-quality 0.5m long micro USB 2.0 charging cable with 2.4a QC3.0 Ugreen 60145 umbrella-wrapped charging cableUSB 2.0 to Micro USB Ugreen 60145 cable is a genuine UGREEN Micro standard charging and data transfer cable . Compatible with most devices such as Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Nokia, etc.Ugreen 60145 Cable With a simple, compact design, 0.5m long  but using Nylon braided wire material, the wire head is covered with super durable aluminum and high finishing. Pure copper core covered with anti-interference silver for high durability.Comes with Quick Charge 3.0 - 5V / 2.4A (max) fast charging technology  to speed up charging for the device and data transmission speed of 480Mbs.This Ugreen 60145 USB to micro USB cable   charges your device at the fastest possible speed with Qualcomm Quick Charge 3.0 (your charger and device must be QC 3.0 supported), 75% faster than standard charging.
  18. TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  19. STAHLWILLE Car Tool Set
    Mulai

    Rp32.999.900

    STAHLWILLE Car Tool Set
    Deskripsi:
    Car tool set164 Tools
    atribut:
    • Tools Storage Type Included: No
    • Tool Storage Include: No
    • Number of Pieces: 84
Daftar Harga ktc socket wrench Terbaru October 2026
KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Rp2.499.900
TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock)Rp76.900
Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)Rp3.799.900
SKC Hand Tap (Mata Tap)Rp29.900
STANLEY 3/8inch 12pts Metric & Imperial Socket Set (Set Kunci Sok)Rp1.099.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchRp36.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Rp3.899.900
KTC Socket (Mata Sock)Rp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)