Beli ktc handle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOTO TOOL (KTC) Offset Handle
    Mulai

    Rp409.900

    KYOTO TOOL (KTC) Offset Handle
    atribut:
    • Finishing Material: Special tool steel
  2. KO-KEN 12.7 Sq L Handle
    Mulai

    Rp349.900

    KO-KEN 12.7 Sq L Handle
    atribut:
    • Plug Angle: 12.7mm
  3. KO-KEN L Handle
    Mulai

    Rp349.900

    KO-KEN L Handle
    atribut:
    • Outlet Corner: 1/2inch
    • Overall Length: 260mm
    • TRUSCO Number: 811-9501
  4. TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)
    Mulai

    Rp87.900

    TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
  5. KTC 19.0 sq. L-shaped handle
    Mulai

    Rp839.900

    KTC 19.0 sq. L-shaped handle
    atribut:
    • Length (mm): 327
    • Square drive size: 19
  6. Melzer CO2 Gas Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp309.900

    Melzer CO2 Gas Regulator (Regulator Las)
    atribut:
    • Inlet Pressure (Bar): 250
    • Outlet Pressure (Bar): 2.5
  7. TRUSCO Channel Brush J Type Hard Steel Wire (Sikat Kawat Baja)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Channel Brush J Type Hard Steel Wire (Sikat Kawat Baja)
    atribut:
    • Application: Paint Stripping Cleaning and Deburring Metal Parts Rust Removal, etc.
    • Material (Handle): Steel
    • Overall-Length x Width W (mm): 230 x 18
    • Planting (mm): 80
    • Trim: Wire
    • Trim Length (mm): 15
    • Purpose of Use: Rust removal, burring, paint removal, paint removal, cleaning etc.
  8. Union Mounted Wheel Brush Wire (SW) (Mata Bor Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp15.900

  9. KO-KEN Ratchet Handle (Knurled)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

  10. WOKIN Mounted Drill Brush Set (Mata Bor Sikat)
    Mulai

    Rp129.900

    WOKIN Mounted Drill Brush Set (Mata Bor Sikat)
    Deskripsi:
    - Including 3pcs brushes : 2"(5cm),3-1/2"(8.9cm), 4"(10cm)- 1/4" quick-change hex shank,for use on cordless drill or impact drivers- Ideal for cleaning a variety of surfaces including siding, brick, grills, boats, car wheels, loose paint, dirt and more- Packaging: double blister
  11. TONE Ratchet Handle
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
  12. KYOTO TOOL (KTC) Ultra Long Spinner Handle
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KYOTO TOOL (KTC) Ultra Long Spinner Handle
    atribut:
    • Caution: Please hold in the center of the gip or your hand may get stuck in the moving section. Please use caution when using over torque, because you may put an excessive load on the machine.
    • Type: Spinner handle
    • gip Hole Diameter: 10 mm
    • Applications: High torque work such as construction machine and large car
  13. SUN POWER Mounted Wheel Brush Brass Quick (Mata Bor Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp269.900

    SUN POWER Mounted Wheel Brush Brass Quick (Mata Bor Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    It is widely used for shipbuilding, vehicles, and bridges, and is suitable for removing rust in narrow spaces and polishing before painting.
    atribut:
    • Material: Brass (BS)
    • Type: Quick brush
    • Thickness (mm): 13
    • Shaft Length (mm): 27
    • Brush Part Material: Brass (BS)
    • Hex Width Across (mm): 6.35
    • Wire Diameter (mm): 0.15
  14. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    86%
    Mulai

    Rp36.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  15. KYOTO TOOL (KTC) Scraper Stainless (Kape)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    KYOTO TOOL (KTC) Scraper Stainless (Kape)
    Deskripsi:
    -A standard stainless steel scraper.
    atribut:
    • Blade thickness: 1.4mm
  16. KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket Hexagonal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket Hexagonal
    Deskripsi:
    Specification : 21st century version tool. Power fit
  17. TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
Daftar Harga ktc handle Terbaru October 2026
KYOTO TOOL (KTC) Offset HandleRp409.900
KYOTO TOOL (KTC) Gold Handle Wire Brush (Sikat Kawat)Rp61.900
KYOTO TOOL (KTC) Bit Holder Plate Ratchet Interchangeable DriverRp44.900
KO-KEN 12.7 Sq L HandleRp349.900
KO-KEN L HandleRp349.900
TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)Rp87.900
KTC 19.0 sq. L-shaped handleRp839.900
Melzer CO2 Gas Regulator (Regulator Las)Rp309.900
TRUSCO Channel Brush J Type Hard Steel Wire (Sikat Kawat Baja)Rp129.900
Union Mounted Wheel Brush Wire (SW) (Mata Bor Sikat Kawat)Rp15.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)