TRUSCO Channel Brush J Type Hard Steel Wire (Sikat Kawat Baja)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ApplicationPaint Stripping Cleaning and Deburring Metal Parts Rust Removal, etc.
Material (Handle)Steel
Overall-Length x Width W (mm)230 x 18
Planting (mm)80
TrimWire
Trim Length (mm)15
Purpose of UseRust removal, burring, paint removal, paint removal, cleaning etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan