Beli krisbow vacuum di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Vacuum Cleaner Kering Tanpa Kabel 2 in 1atribut:
- Charger: 12.6 vdc /0.5a
- Power (W): 120
- Power Suction (W): 33
- Vacuum Pressure (kPa): 13
- Type: CORDLESS VACUUM CLEANER
- Voltage (V): 10.8
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- KRISBOW Pembersih Pipa Pembuanganatribut:
- Material: Baja Pegas Galvanis
- TRUSCO Pick Up Metric Ruleatribut:
- Material: Stainless Steel (SUS420J2)
- Specifications: with Inch Conversion Table
- Pentel Correction Pen Liquid ZKC1-W (Tipex Cair)atribut:
- Color: Red
- KRISBOW Nozzle Vacuum CleanerDeskripsi:Saatnya ganti dust vacuum head yang sebelumnya sudah kotor ataupun rusak dengan part aksesoris orisinal dari Krisbow ini. Part ini kompatibel dengan alat penghisap debu kering dan basah KW1800307, KW1800308, serta KW1800309. Dibuat menggunakan material berkualitas dan didesain khusus sehingga ideal digunakan untuk membersihkan debu dan kotoran lainnya dengan lebih optimal. Selain itu, part ini mudah digunakan serta Anda dapat memasangnya sendiri di rumah.atribut:
- Compatible for: KW1800307, KW1800308, dan KW1800309
- Material: Plastic
- Color: Black
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- Pilot Pulpenatribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- NILFISK High Pressure ColdDeskripsi:The MC 7P industrial class cold water high pressure washer combines the renowned and unmatchable lifetime and quality of the C3, 4 piston pump with optimal ergonomics and mobility to offer an innovative and unbeatable partner for applications in heavy industry, large agriculture, transport and valetting, shipping and food industry. The MC 7P is equipped with the well-known industrial C3 pump: 4 ceramic pistons, double roller bearings, flow activated unloader system and 1450rpm motor for high intensity use with maximum performance and comfort. Capable of accepting 85Degrees C inlet water, the MC 7P can be used as an effective hot water cleaner if your environment permits. The pump is also known for use with salt water and in a wide range of harsh environments. The result is optimised workload, high cleaning efficiency, reduced downtime and long lifetime. - C3 4 ceramic piston pump with 85Degrees C inlet temperature. - Tough and sturdy design with 30mm steel frame. - Optimal storage and transport with foldable handle and easy lifting points. - High mobility with large rear wheels and front castor wheel. - Easy accessibility to pump. - Optimal service concept, Ergonomic accessory concept. - Flow activated control system. - Low pump oil safety function. - Water adjustment at pump head. - 2 detergent tanks and 2-way dosing valve.
- Staedtler Pensil Kayu Mars Lumograph 2BDeskripsi:Product information:- Premium quality drawing pencil- Special lead formulation for results with a metallic lustre in a wide variety of grey tones- Particularly suitable for writing, drawing, sketching and hatching as well as for professional graphic and artistic applications on paper and matt drawing film- Unbelievably break-resistant through special lead formulation and super-bonded lead- Lines reproduce well- Available in 20 finely graded consistent degrees, from 9B to 9H- Lead diameter: 9B-6B: 3.6mm, 5B-3B: 2.5mm, 2B-9H: 2.0mm- Wood from PEFC-certified, sustainably managed forestsatribut:
- Lead Size: 2B
Daftar Harga krisbow vacuum Terbaru March 2026
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp899.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp829.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering Tanpa Kabel 2 in 1 | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp479.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners | Rp1.699.900 |
| KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Pembersih Pipa Pembuangan | Rp219.900 |
| Kenko Correction Pen Liquid (Tipex Cair) | Rp4.900 |
| TRUSCO Pick Up Metric Rule | Rp57.900 |
| Pentel Correction Pen Liquid ZKC1-W (Tipex Cair) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/Kenko%20Correction%20Pen%20Liquid%20(Tipex%20Cair)/P101005454-1.jpg)

/Pentel%20Correction%20Pen%20Liquid%20ZKC1-W%20(Tipex%20Cair)/P102274378-2.jpg)





/P101005692-1.jpg)

/Deli%20Correction%20Pen%20Liquid%20(Tipex%20Cair)/78P103266260-3.jpg)