NIPPON PAINT Bee Brand 1000-Hammertone

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Size (L)1
Theoretical Spread (m²)9.0 - 11.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bee Brand Hammertone adalah cat lapisan finish memberikan efek hammertone yang indah serta menimbulkan kesan 3-dimensi. Mempunyai perlindungan anti-korosi dan cepat kering. Digunakan untuk peralatan kantor dan alat-alat seperti lemari, tempat surat, kotak saklar listrik, dll.

Spesifikasi
Jenis Cat : Cat hammertone finish.
Tekstur : Gloss dengan efek hammertone.
Warna : Silver dan berbagai warna lainnya.
Specific Gravity (25°C) : 0.97 (silver).
Daya Sebar Teoritis : 9.0 – 11.0 m².
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan