Beli krisbow tool set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Set Perkakas BengkelDeskripsi:Basic Workshop Tool Set (82pcs) adalah tool set mekanik merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi, terdapat 82 jenis perkakas yang umum digunakan untuk berbagai keperluan terutama reparasi dan perawatan mesin dan berbagai benda kerja lainnya. Perkakas mekanik ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi karena dilengkapi dengan berbagai jenis perkakas yang diperlukan seperti, obeng plus dan min, tang, kunci sok, gergaji dan kunci pas. Set perkakas mekanikal ini cocok digunakan pada usaha bengkel dan pabrik.Set Content: 1pc Machinist Hammer, 12pcs Combination Wrench, 26pcs Socket Sq1/2inch, 1pc Sliding T Bar Sq1/2inch, 12pcs Chisel and Punch, 9pcs Ballpoint Hex Key, 1pc Combination Plier, 5pcs Screwdriver (+), 5pcs Screwdriver (-), 1pc Rubber Two Wa y Screwdriver, 1pc Groove Joint Plier, 6pcs File with C hangeable Handle, 1pc Padlock, 1pc Toolbox 3 Step.atribut:
- Dimensions (mm): 400x200x195
- KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/4 & 1/2 inchatribut:
- Number of Items: 90
- KRISBOW Set Perkakas Bengkel StandarDeskripsi:Standard Workshop Tool Set (94Pcs)-inchatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 550x235x335
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- TEKIRO Tang BuayaDeskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/4, 3/8 & 1/2 inchatribut:
- Number of Items: 120
- KEND Rambuncisatribut:
- Material: Stainless Steel
- Finishing: US32D
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- KEND Lever HandleDeskripsi:Produk ini sangat tepat digunakan untuk bangunan modern Bahan Pintu Kayu yang berada di lokasi sekitar pantai yang memiliki bukaan swing dapat difungsikan untuk Ruangan Utama
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- DORMAKABA Pure Level Handleatribut:
- Material: SS 304
- Roses Diameter (mm): 50
- Roses Thickness (mm): 8
- Vertical Length (mm): 58
- STANLEY 4-Drawers Roller Cabinetatribut:
- Total Load Capacity (Kg): 300
- KRISBOW Lemari Perkakas 8D 6S/2Matribut:
- Dimensions (cm): 75x50x100
- Color: Black
- TEKIRO Rolling Tool CabinetDeskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
Daftar Harga krisbow tool set Terbaru January 2026
| KRISBOW Mechanical Tool Set (Set Perkakas) | Rp719.900 |
| KRISBOW Set Perkakas | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Set Perkakas Bengkel | Rp4.499.900 |
| KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantai | Rp10.999.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/4 & 1/2 inch | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Set Perkakas Bengkel Standar | Rp8.399.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Tang Buaya | Rp98.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/4, 3/8 & 1/2 inch | Rp1.899.900 |
| KEND Rambuncis | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/m3P104574795-14.jpg)





%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)




%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)

/P102054673-1.jpg)