Beli krisbow produk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. KRISBOW Flexible Gasket Maker (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Flexible Gasket Maker (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    GASKETING Krisbow Adhesive Gasketing offer significant perfor mance advantages, even in today's complex vehicle. It will not shred, evaporate or shrink. Krisbow Adhesive Gasketing are suitable for gasket makers, flanges, and pipe work.
    atribut:
    • Max Gap Filling (mm): 0.25
    • Viscosity (cPs): 250000
    • Appearance: Orange
    • Temperature Range (°C): -55 to 200
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 60x30x200
  3. KRISBOW Penutup Telinga (Pelindung Bising)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  4. ALDO Mesin Bubut
    Mulai

    Rp16.999.900

  5. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  6. Waterplus Soap & Shampoo Dispenser (Single)
    Mulai

    Rp109.900

    Waterplus Soap & Shampoo Dispenser (Single)
    Deskripsi:
    Soap & Shampoo Dispenser (Single) White
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
    • Capacity (ml): 350
    • Finishing: White
    • Quantity per Box: 50
  7. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.
    atribut:
    • Capacity (L): 120
    • Dimensions (mm): 560x490x890
    • Lid Type: with Pedal
    • Material: HDPE
    • Lid Color: Yellow
  8. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  9. KRISBOW Meja Lipat
    Mulai

    Rp599.900

    KRISBOW Meja Lipat
    atribut:
    • Foldable: Ya
  10. Ecolux Ceiling Fan (Kipas Plafon)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Ecolux Ceiling Fan (Kipas Plafon)
    Deskripsi:
    ECOLUX adalah Product yang mewah, elegan dan hemat energy. Kipas angin ECOLUX adalah kipas yang modern dan klasik yang di ciptakan untuk memperindah di setiap sudut property seperti rumah, restaurant, cafe, villa, resort, hotel dan lain sebagainya dan juga menyejukkan setiap ruangan yang ada
  11. Futura Folding Table MJ FTR 189 Series (Meja Kantor)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Futura Folding Table MJ FTR 189 Series (Meja Kantor)
    Deskripsi:
    MJ FTR-189MJ FTR-189 Folding Table, sebuah meja lipat dari Futura Furniture
  12. GoDEX Printer Barcode
    Mulai

    Rp3.099.900

    GoDEX Printer Barcode
    atribut:
    • Resolution (dpi): 203
    • Min. Print Length (mm): 4
    • Processor: 32 Bit RISC CPU
  13. Cosmos Stand Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    Cosmos Stand Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Berdiri / Stand Fan dengan bilah kipas berukuran 16 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.Desain elegan dengan tombol model berputar (Rotary Model Switch). Blade dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Power (W): 46
  14. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  15. SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp219.900

    SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga krisbow produk Terbaru October 2026
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
KRISBOW Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp1.299.900
KRISBOW Flexible Gasket Maker (Lem Gasket)Rp839.900
KRISBOW Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp249.900
KRISBOW Penutup Telinga (Pelindung Bising)Rp189.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)Rp139.900
ALDO Mesin BubutRp16.999.900
KRISBOW Mesin Bubut CNCRp819.999.900
Waterplus Soap & Shampoo Dispenser (Single)Rp109.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Rp759.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)