Cosmos Stand Fan (Kipas Angin)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp299.900
Spesifikasi
Size (inch)16
Power (W)46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin Berdiri / Stand Fan dengan bilah kipas berukuran 16 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Desain elegan dengan tombol model berputar (Rotary Model Switch). Blade dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.
Fitur
-Kipas Angin Berdiri / Stand Fan dengan Bilah Kipas Berukuran 16 inch
-3 Level Kecepatan & Tombol Berhenti
-Tinggi Kipas Bisa Diatur
-Tombol Model Berputar
-Superspread (Penyebaran Angin Lebih Merata)
-Garansi Motor 5 Tahun
-Daya Masukan : 46 Watt

Ulasan Produk