Beli krisbow polisher di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  2. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  3. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  4. TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    Tonata Rubber Cone 1.8 KgJaminan kuat dan tahan sinar/panas matahari, sangat kuat menghadapi tabrakan/benturan keras.
    atribut:
    • Material: PVC Rubber
  5. KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
    • Power: 1000 W
    • Dimensions (mm): 1060x650x1025
  6. Non Brand Warning Sign Wet Floor Cone
    Mulai

    Rp209.900

    Non Brand Warning Sign Wet Floor Cone
    Deskripsi:
    Warning sign wet floor, tanda peringatan lantai basah atau lantai masih dalam proses cleaning.
    atribut:
    • Color: Yellow
  7. KRISBOW Warning Board (Papan Peringatan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp55.900

  8. Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Working Width Brush (inch): 17
  9. monotaro.id Floor Sign (Papan Peringatan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  10. KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)
    Mulai

    Rp30.999.900

    KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)
    atribut:
    • Compatible for: Profesional floor care used
  11. KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 43x21x28
    • Item: Scrubber Dryer
  12. KGS Diamond Polishing Pads
    Mulai

    Rp1.299.900

    KGS Diamond Polishing Pads
    Deskripsi:
    KGS FLEXIS - Diamond Polishing PadsKristalisasi Marmer - Poles MarmerRed Pad - Coarse - Step 1Fungsi: Digunakan sebagai langkah pertama sebelum proses Kristalisasi Marmer (Poles Marmer).Red Pad dapat membersihkan lantai dari kotoran keras (deep cleaning) dan meratakan permukaan lantai.KGS FLEXIS Red 16"; (400 G)*Bisa juga untuk Polisher 17"Cara menggunakan:- Berikan air pada lantai yang ingin dibersihkan dari kotoran. Pasang Red Pad 16" pada Polisher, lalu bersihkan lantai secara merata.
  13. KARCHER Professional Single Disc Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    KARCHER Professional Single Disc Machine
    Deskripsi:
    Our very robust single-disc machine BDS 43/150 C Classic offers an excellent price-performance ratio and is very versatile for thorough floor cleaning. With a powerful 1,500 watt motor, it is suitable for both hard and resilient floors and textile coverings as well as for sanding worn parquet floors. With a working width of 430 mm, it is ideal for most applications in the area of building cleaning, whilst the maintenance-free planet carrier made with hard-wearing metal gears ensures a long lifetime and far less wear and lower maintenance costs compared to a belt gear. A pad drive board and medium-hard disc brush are also included in delivery.
    atribut:
    • Part Number: 1.291-247.0
    • Working Width (mm): 430
    • Working height (mm): 90
    • Working width of brushes (mm): 430
    • Rated Input Power (W): 1500
    • Brush contact pressure (g/cm²/kg): 30 / 43
    • Brush Rotation Speed (rpm): 150
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 590x430x1180
    • Drive Type: Mains operation
    • Sound Pressure Level (dBA): 63
    • Supply Voltage (V/Hz): 220 - 240 / 50
  14. Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    - It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
    atribut:
    • Type: 407NA-A005HJ
    • Voltage: 220V
    • Power: 1000W
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
  15. Proven Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Proven Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Dengan Floor Polisher 17 LS (175 rpm) PROVEN, alat ini bisa mengilap lantai-lantai yang tidak merata, dan memberikan lantai kilap seperti cermin, praktis dan mudah digunakan. Alat ini bisa digunakan baik oleh kalangan jasa pembersih industrial, perkantoran, pertokoan, mall, lingkungan besar lainnya, dan hingga rumah tangga.
    atribut:
    • Base Plate Diameter (inch): 17
    • Cable Length (m): 12
    • Power (W): 1800
    • Rotation Speed (rpm): 175
  16. KRISBOW Cone Warning Board (Papan Peringatan)
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Cone Warning Board (Papan Peringatan)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Text/ Message: No Entry
    • Size (mm): 1170
Daftar Harga krisbow polisher Terbaru October 2026
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
monotaro.id Caution Wet Floor Sign Cone (Papan Peringatan)Rp109.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp969.900
Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp5.999.900
TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)Rp109.900
KleenFix Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp6.199.900
KRISBOW Mesin Pembersih LantaiRp27.999.900
Non Brand Warning Sign Wet Floor ConeRp209.900
KRISBOW Warning Board (Papan Peringatan)Rp55.900
Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp7.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait