Beli krisbow blower di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- RYOBI Mulching Blower Vacuumatribut:
- Input: 1400W
- Overall Dimensions: 905x174x400mm
- Vacuum Air Speed: 235km/h
- Blow Air Volume: 9.5m3/min
- Mulching Ratio: 10:1
- NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong)atribut:
- Voltage (V): 220
- Revolution Per Minute (rpm): 3000
- FIRMAN Cordless BlowerDeskripsi:FEB58V merupakan salah satu produk mesin blower elektrik tanpa kabel dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot/menghembuskan angin. Angin yang dihembuskan berguna untuk membersihkan daun-daunan kering dihalaman rumah atau taman ataupun mengeringkan permukaan yang terkena air, dicuci maupun pengeringan lainnya.atribut:
- Wind Power (CFM): Turbo : 562, High : 460, Low : 240
- Output Power (W): 800
- Output Discharge: Lithium Battery FEB58V / 2,5 A / 5 A
- Dimensions (cm): 58x22.5x28
- Fan Speed (rpm): Load : (Turbo) 26500 , (High) 20000 , (Low) 13000
- Voltage (V): 58
- Machine Type: Battery
- KRISBOW Mesin Peniup Debu dan Vakumatribut:
- Power (W): 2500
- Voltage (V): 230
- Wheel Size (cm): 7
- Grass Bag Capacity (L): 45
- No Load Speed (rpm): 11500-15500
- GOSAVE PITHON Full Body Harness Absorber Double Big HookDeskripsi:- Single lanyard (with pro hook)- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing Width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Pro forged hookatribut:
- Material: Polyester
- Webbing Width (mm): 50
- monotaro Flexible DuctDeskripsi:The duct for air conditioning and ventilationatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- SEKAI Bloweratribut:
- Fan Material: Metal
- Voltage (V): 220/50Hz
- Qnap Blower FanDeskripsi:TVS-x82/TVS-x82T CPU FAN accessory, 2600rpm blower fanatribut:
- Applied Models: TVS-x82, TVS-x82T, TVS-1282T3, TVS-h1288X, TVS-h1688X
- Rotation Speed (rpm): 2600
- CKE Portable VentilatorDeskripsi:PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
- CKE Axial Fan BlowerDeskripsi:Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.atribut:
- Material: Stainless Steel
- YODOGAWA Small Electric Blower (Plate Fan)atribut:
- Power (V): Single Phase 100
Daftar Harga krisbow blower Terbaru January 2026
| KRISBOW Blower Listrik | Rp459.900 |
| KRISBOW Kipas Ventilator | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Selang Kipas Ventilator | Rp1.699.900 |
| STANLEY Precision Screwdriver Set | Rp59.900 |
| RYOBI Mulching Blower Vacuum | Rp299.900 |
| NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong) | Rp249.900 |
| FIRMAN Cordless Blower | Rp5.399.900 |
| KRISBOW Mesin Peniup Debu dan Vakum | Rp1.099.900 |
| YODOGAWA Electric Blower (Plate Fan) | Rp6.799.900 |
| GOSAVE PITHON Full Body Harness Absorber Double Big Hook | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/ceP104720446-1.jpg)


/39P105407117-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/GOSAVE%20PITHON%20Full%20Body%20Harness%20Absorber%20Double%20Big%20Hook/P102925904-2.jpg)

/3rP105407135-1.jpg)






/kpP105422745-1.jpg)