Beli kran taman di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YUTA Double TapDeskripsi:Kualitas tahan lama. Untuk penggunaan multifungsi, sebagai saluran air ke Bak, Ember atau Bathub, dan juga dapat dipasang hand shower untuk mandi.atribut:
- Size (inch): 1/2
- Volk Kran TamanDeskripsi:Volk JUNA-01Kran TamanNon-Kuningan 1/2"
- YUTA Angle ValveDeskripsi:Alat ini mempunyai fungsi sebagai pengatur besar kecilnya keluaran air pada bidet.atribut:
- Size (inch): 1/2
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- Wilmer Stop Kranatribut:
- Finishing: Hairline Stainless Steel
- Installation: Wall
- Material: Stainless Steel SUS 304D
- Thread Size (inch): 1/2
- Frap Two - Way TapDeskripsi:Daftar produk:- Badan keran x1- Penutup dekoratif stainless steel
- Shk Shk Kran Plastik Engkol Taman - Putihatribut:
- Color: White
- EZREN Stop Kran SingleDeskripsi:Ezren EZ-0031 Stop Kran Stainless Single SUS 304 1/2 Inch COLDSpool Keramik: Spool keramik halus, tahan lama untuk digunakan.Cantik dan kokoh, sakelar berkualitas tinggi halus dan mudah dipasang dan dioperasikan.Keran memiliki saluran masuk air dingin atau panas, Anda dapat menyesuaikan pegangan untuk mengontrol suhu air sesuka Anda.Lingkup aplikasi: Cocok untuk balkon dapur kamar mandi mesin cuci pemanas air 4 titik pipa saluran masuk.Konstruksi Stainless Steel: Bahan berkualitas tinggi, anti-tetesan, tahan lama, bagus untuk kontak yang lama dengan air.Isi Paket 1x Valve COLD (Tidak Termasuk HOT)atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- YO-ZURI Kran TamanDeskripsi:Produk ini memiliki design minimalis yang cocok untuk segala jenis bangunan. Kran ini dilengkapi dengan 2 mode yang dapat diatur, yaitu Tembok dan Taman, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan saat digunakan. Dilengkapi dengan bola dalam kuningan anti slek yang membuat aliran air menjadi lebih stabil dan lancar. Tambahkan sentuhan elegan pada taman atau halaman Anda dengan Kran Air Tembok YOZURI.atribut:
- Size (inch): 1/2-3/4
- Type: Engkol
- Material: SS304
- Euro Kran Tamanatribut:
- Size (inch): 1/2
- Onda Stop KranDeskripsi:Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
- Onda Kran CabangDeskripsi:Kran dengan 2 cabang yang dipakai umumnya untuk mengisi penampungan air (bak mandi/ember) dan menyalakan showeratribut:
- Size (inch): 1/2
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Meridian Angle Valve Two Wayatribut:
- Material: Brass
- Color: White
- monotaro.id Cable Ties 4.8x250mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 250
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- Banding range (mm): 3-80
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 22
- Width (mm): 4.8
Daftar Harga kran taman Terbaru March 2026
| Kenmaster Kran Taman | Rp16.900 |
| YUTA Double Tap | Rp78.900 |
| Volk Kran Taman | Rp16.900 |
| Onda Kran Taman | Rp139.900 |
| YUTA Angle Valve | Rp53.900 |
| Onda Kran Tembok CLS | Rp97.900 |
| Vone Double Shower Faucet | Rp86.900 |
| Wilmer Stop Kran | Rp7.900 |
| Frap Two - Way Tap | Rp209.900 |
| Shk Shk Kran Plastik Engkol Taman - Putih | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






































































































































































/i2P110461650-1.jpg)