Beli kran shower tanam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ONDA Exclusive Cold Wall Shower TapDeskripsi:Kran air yang dipasang (tanam) di tembok untuk wall shower.atribut:
- Material: Brass
- air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidetatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- BELDEN Plugs (Connector)atribut:
- Connector: RJ45
- ONDA Exclusive Jet ShowerDeskripsi:Shower yang digunakan di toilet dengan model.atribut:
- Material: ABS Plastic
- ONDA Exclusive Stop ValveDeskripsi:Kran yang pada umumnya dipakai untuk instalasi toilet. Dapat juga dipakai di : tempat cuci tangan, pemanas air, dan showeratribut:
- Material: Brass
- BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)atribut:
- No. of Pairs: 4
- Standardization: TIA568C.2
- NIPPON PAINT Matex Emulsion 1kgDeskripsi:MATEX adalah cat tembok interior berkualitas tinggi dengan bahan dasar resin vinil akrilik. Matex hadir dengan pilihan warna yang menarik,lapisan yang halus, serta tahan lama (dengan Teknologi Anti-Pudar). Cat ini dapat digunakan untuk tembok dan langit-langit berbahan dasar beton, plester, papan, asbes, mortar, batako, dan lain-lain; baik yang baru ataupun yang sudah pernah dicat.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas, rol, atau spray.Pelarut : Air.Pengenceran :• 5 – 10% (kuas, rol).• 10 – 20% (air spray).• 0 – 10% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan : 30 - 40 µ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 2 lapis.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis.Waktu Pengeringan* Kering Sentuh : 15 menit.Kering Keras : 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Size (kg): 1
- Theoretical Spread (m²): 10 - 12
- Dilution: Water
- Texture: Matt
- Application Method: Kuas, Roll, Air Spray, Airless spray
- Waterplus Jet Shower Set 2Deskripsi:Jet Shower Set 2 (SUS304 Chrome Hose) Chromeatribut:
- Hose Length (m): 1.2
- Quantity per Box: 12/24
- air Kran Dapur Angsaatribut:
- Finishing: Chrome
- Dimensions (cm): 17x7.5x23
- ONDA Exclusive In Wall Shower MixerDeskripsi:Kran air tanam panas dingin untuk wall shower.atribut:
- Material: ABS Plastic
- aer Kran Double Bathub Showeratribut:
- Size: 1/2inch
- APC Back-UPS 230VDeskripsi:Cable retainer brackets attach to the rear of valueline vertical cable managers and provide a simple, quick to install solution for cable routing and containment ... Includes: Installation guide
- BELDEN Coaxial CableDeskripsi:RG-58/U type, 20 AWG solid .033" polyethylene insulation, bare copper braid shieldatribut:
- Overall Length (m): 1
- YUTA Bidet Setatribut:
- Size (inch): 1/2
- Connector Material: Full Brass
- Drat Size (inch): G 1/2
- Hose Length (cm): 120
Daftar Harga kran shower tanam Terbaru March 2026
| ONDA Exclusive Cold Wall Shower Tap | Rp269.900 |
| aer Toilet Closet Jet Shower | Rp98.900 |
| air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet | Rp109.900 |
| BELDEN Plugs (Connector) | Rp109.900 |
| Onda Jet Shower | Rp169.900 |
| ONDA Exclusive Jet Shower | Rp179.900 |
| TOTO Semprotan Kloset | Rp299.900 |
| ONDA Exclusive Stop Valve | Rp149.900 |
| ONDA Exclusive Hot Water Hose 1/2inch x 1/2inch | Rp64.900 |
| ONDA Exclusive Kran Dapur | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/mgP103242808-1.jpg)






/h1P103242613-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Matex%20Emulsion%201kg/mvP102927823-4.jpg)