Beli kran bak cuci piring di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sunlight Sabun Cuci PiringDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel 0.88 mm thickness Knock down feet Hole diameter 90 mmatribut:
- Width (mm): 400
- Height (mm): 950
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- GETRA Bowl Sink (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Stainless steel. Thickness 1.2mm.atribut:
- Height (mm): 300
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- air Kran Dapur Angsaatribut:
- Finishing: Chrome
- Dimensions (cm): 17x7.5x23
- Kenmaster Kran Angsa Stang King Capatribut:
- Material: Stainless Steel
- aer Kran Dapur Panas & Dinginatribut:
- Size: 1/2 inch
- Rinso Deterjen Anti NodaDeskripsi:Rinso Anti Noda menghadirkan Kristal Biru Penghilang noda, yang larut dengan sempurna dalam air sehingga mampu melepaskan daya penghilang noda dalam cucian anda. Rinso Anti Noda menggabungkan beberapa macam teknologi pencucian dalam satu kemasan sehingga tidak dibutuhkan lagi perendaman yang lama, tidak perlu disikat lebih lama dan tidak perlu membeli produk tambahan untuk menghilangkan noda. Mengandung enzyme dan hanya menggunakan Surfaktan biodegredable demi menjaga lingkungan. Dapat terurai oleh pengolah limbah dan proses alamiah. Bahan aktif saat dikemas : 22% Natrium Alkilbenzena Sulfonate, 10% Natrium Fosfat dan 30% Natrium Karbonat. Kemkes RI PKD 20202010469'Rinso Anti Noda presents Crystal Blue stain removers, which dissolves completely in water so it can remove power stain remover in the laundry. Rinso Anti Noda combines several kinds of leaching technology in one package so it is not takes longer for soaking time, do not need to brush longer and do not need to purchase additional products to remove stains. Containing enzyme and only use surfactants biodegredable order to maintain the environment. Can decompose sewage processing and natural processes. The active ingredient when packed: 22% Sodium alkylbenzene Sulfonate, Sodium Phosphate 10% and 30% Sodium Carbonate. Kemkes RI PKD 20202010469atribut:
- Packaging: Bag
- Variant: Classic Fresh
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- KRISBOW Dispenser SabunDeskripsi:Krisbow dispenser dua tabung ini dapat digunakan untuk menyimpan sabun atau sampo cair. Dispenser ini terbuat dari plastik berkualitas, memiliki kapasitas masing-masing 400ml, dan penutup berkunci untuk mencegah isi di dalamnya tumpah sekaligus menjaga kualitas kebersihannya. Cara menggunakannya pun mudah, cukup tekan tombol dispenser maka isi di dalamnya akan keluar sebanyak 0.6-1.1 ml per tetes. Dispenser berdesain modern ini cocok dipasang di dinding kamar mandi, wastafel atau tempat lainnya.
Daftar Harga kran bak cuci piring Terbaru December 2025
| Sunlight Sabun Cuci Piring | Rp8.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp2.799.900 |
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| GETRA Bowl Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp619.900 |
| Onda Kran Tembok CLS | Rp97.900 |
| Onda Kran Dapur | Rp33.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
| Kenmaster Kran Tembok | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 17/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/ekP103472524-2.jpg)

/9bP103711335-1.jpg)
/d6P103470474-1.jpg)


/f2P103472542-1.jpg)