Beli kran air wasser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTO Keran Wastafel Standaratribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.4
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle baling> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 6.5 cm x 11 cmatribut:
- Dimension: 13 x 16.5 x 11 cm
- Installation Pipe: 1/2 Inch
- Finishing: Chrome
- Handle: Baling
- Wasser Pompa Celup Air AsinDeskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- TOTO ZL Keran Single Lever untuk Wastafel dengan Afur Pop-Upatribut:
- Finishing: Chrome
- Water Pressure (MPa): 0.05 to 1.0
- Material: Stainless Steel
- Onda Kran Tembok BCatribut:
- Material: Chrome
- TOTO Acrylic Handle Sink Tapatribut:
- Maximum Water Pressure: 0.75Mpa
- Minimum Water Pressure: 0.05Mpa
- Kenmaster Kran Angsa PlastikDeskripsi:Memiliki model minimalis dan elegan, jenis kran air yang satu ini bisa digunakan untuk air panas dan dingin sesuai kebutuhan Rooang pun bisa mengaplikasikan jenis kran ini di wastafel kamar mandi dan di bak cuci piring di dapur.
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- TOTO Donna Keran Wastafel Single LeverDeskripsi:- With 1 1/4inch Pop-Up Waste- Technology:ECOCAPOur EcoCap technology uses an ingenious water outlet cap that mixes air with water to reduce water consumption withoutut any loss in stream volume. EcoCap enables full flow rates with just 3.6 liters of water, only 1/3 of the water from other normal faucets. Despite the low water consumption, EcoCap faucets have a full, pleasurable water jet.atribut:
- Flow Rate (L/minute): 5
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- Safety Ranger Sepatu Safety Tali Ankle Boots BIMA (Sepatu Proyek)Deskripsi:6inch Lace-Up Safety Boot BIMASafety Ranger BIMA adalah salah satu tipe terbaik dari Safety Ranger itu sendiri. Dengan mengusung konsep Bold & Strong, sepatu ini sangat mewakili suara para konsumen yang menginginkan sepatu safety yang kuat dan tidak mudah hancur. Itulah sabebanya sepatu ini akan disukai oleh konsumen dari berbagai industri.Untuk target Safety Ranger BIMA secara umum adalah pekerja lapangan yang area kerjanya memiliki tingkat paparan terhadap bahaya menengah ke atas. Sepatu ini juga cocok untuk Anda yang memperhatikan perlindungan terhadap percikan (lumpur, air, kimia) dan bahaya mekanis di area mata kaki yang tetap ingin mengatakan bahwa sepatu saya membuat saya lebih berani.atribut:
- Color: Black
- Upper Material: Full Grain Leather
- Sole Material: PU-TPU
- Fastening Type: Lace
- Insole: PU Foam
- Lining: 3D Mesh Nylon
- Mid Sole: Steel Plate (optional)
- Toe Cap: Steel
- Soligen Kran Angsa FlexibelDeskripsi:Plastik yang di chrome seperti stainless untuk dipasang di sink
Daftar Harga kran air wasser Terbaru March 2026
| Kenmaster Kran Tembok | Rp9.900 |
| TOTO Keran Wastafel Standar | Rp419.900 |
| air Kran Wastafel | Rp98.900 |
| Wasser Pompa Celup Air Asin | Rp1.299.900 |
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| Onda Kran Tembok CLS | Rp97.900 |
| Onda Kran Wastafel | Rp159.900 |
| air Kran Wastafel | Rp98.900 |
| ONDA Exclusive Kran Dapur | Rp339.900 |
| TOTO ZL Keran Single Lever untuk Wastafel dengan Afur Pop-Up | Rp19.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































/P101547718-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Safety%20Ranger%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Ankle%20Boots%20BIMA%20(Sepatu%20Proyek)/7cP108045264-1.jpg)