SPIDY Garden Water Tap (Kran Taman Plastik)

Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
MaterialPlastic PVC
Packaging Dimensions (cm)10x10x5
Drat Size (inch)1/2
Water Hose Head Size (inch)1/2-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bisa dipakai untuk dispenser air minum asal direndam air panas dulu sebelum dipasang.

Bisa dipakai untuk dalam & luar rumah.

Model engkol gampang dipakai.

Gampang dipasang & dibongkar.

Dirancang untuk mempermudah dimasukan pipa air.

Ekonomis & tahan lama.

Bisa dipakai untuk selang mesin cuci.

Tahan dipakai air PAM, tanah & sumur.

Spidy Keran Air 1/2 inch PVC adalah pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan air bersih di rumah Anda.

Dengan desain yang ergonomis, penggunaan keran air ini menjadi lebih mudah dan nyaman.

Keran air ini terbuat dari bahan PVC berkualitas tinggi, yang membuatnya lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.

Dilengkapi dengan pegangan yang nyaman dioperasikan, Spidy Keran Air 1/2 inch PVC sangat mudah untuk digunakan dan dioperasikan.

Tidak hanya itu, Spidy Keran Air 1/2 inch PVC juga mudah dipasang di berbagai tempat, baik di dapur, kamar mandi, atau bahkan di luar rumah.

Ukurannya yang pas, yaitu 1/2 inch, membuatnya lebih mudah dihubungkan dengan pipa air di rumah Anda.

Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terbaik, Spidy Keran Air 1/2 inch PVC adalah solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di rumah Anda.

Dapatkan sekarang dan nikmati kemudahan penggunaan serta kebersihan air yang terjamin!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan