Beli kran air double di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YUTA Angle ValveDeskripsi:Alat ini mempunyai fungsi sebagai pengatur besar kecilnya keluaran air pada bidet.atribut:
- Size (inch): 1/2
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- YUTA Double TapDeskripsi:Kualitas tahan lama. Untuk penggunaan multifungsi, sebagai saluran air ke Bak, Ember atau Bathub, dan juga dapat dipasang hand shower untuk mandi.atribut:
- Size (inch): 1/2
- YUTA Gate Valveatribut:
- Body Material: Brass
- Bonnet Material: Brass
- Disc Material: Brass
- Stem Material: Brass
- Design Spesification: Threaded Ends
- Handwheel Material: Cast Iron
- Maximum Working Pressure (Psi): 125
- Packing Material: PTFE
- EZREN Stop Kran SingleDeskripsi:Ezren EZ-0031 Stop Kran Stainless Single SUS 304 1/2 Inch COLDSpool Keramik: Spool keramik halus, tahan lama untuk digunakan.Cantik dan kokoh, sakelar berkualitas tinggi halus dan mudah dipasang dan dioperasikan.Keran memiliki saluran masuk air dingin atau panas, Anda dapat menyesuaikan pegangan untuk mengontrol suhu air sesuka Anda.Lingkup aplikasi: Cocok untuk balkon dapur kamar mandi mesin cuci pemanas air 4 titik pipa saluran masuk.Konstruksi Stainless Steel: Bahan berkualitas tinggi, anti-tetesan, tahan lama, bagus untuk kontak yang lama dengan air.Isi Paket 1x Valve COLD (Tidak Termasuk HOT)atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Kenmaster Kran ShowerDeskripsi:- Kuat dan anti karat.- Mudah dipasangkan.- Bahan berkualitas tinggi.
- LEOPARD Safety Goggleatribut:
- Lens Color: Clear
- Lens Material: Polycarbonate
- Frame Material: Thermoplastic Rubber
- Anti Scratch: Yes
- Chemical Splash Impact Resistant: Yes
- Standard: ANSI Z87.1-2010
- Anti Fog : Yes
- Watsco Aggressor (Heavy Duty Descaler)Deskripsi:Fungsi : - Membersihkan noda (Stain) dan karat (Rust) pada permukaan porselen/keramik, - Membersihkan kerak (Scale) pada kaca, - Membersikan peralatan almunium yang kusam. Kelebihan : Daya bersih extra kuat (hati-hati, karena dapat merusak porselen/keramik). Pemakaian : - Karena waktu kontak (Contact Time) dan konsentrasi Agressor amat mempengaruhi hasil pembersihan yang optimum maka perlu dilakukan uji pendahuluan pada sebidang kecil permukaan yang akan dibersihkan dengan variasi waktu kontak dan konsentrasi. - Agressor murni atau yang berbeda tergantung tingkat pengotoran. - Oleskan Agressor murni atau yang telah di encerkan (dapat menggunakan kuas) pada permukaan porselen/keramik/kaca yang akan dibersihkan, lalu tunggu beberapa saat (sesuai dengan yang dilakukan pada uji pendahuluan). - Bila perlu bantu dengan sikat atau gosok dengan sabut pembersih, Scotch Brite (sabut pembersih biasa akan hancur). - Segera bilas dengan air sampai bersih (demikian pula dengan semua peralatan yang dipakai). Campuran : Murni sampai 1:10atribut:
- Shape: cair
- Color: Biru tua keunguan
- Onda Stop KranDeskripsi:Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
- I-Prix Cutting WheelDeskripsi:Main Applications: Bar stock, structural steel, sheet metal, PipingGeneral Selection: A 24 R - general purpose cutting wheels for broad range of steel and ferrous metals
- B29 Bubuk Pembersihatribut:
- Size (g): 600
- Rabbit Multipurpose Stacking Container 6011Deskripsi:Stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Dimensions (mm): 415x285x160
- SHINWA Digital Thermometeratribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Microbank VialDeskripsi:Microbank™ is a convenient, ready-to-use system designed to greatly simplify the storage and retrieval of bacterial cultures. It is composed of a unique cryovial system incorporating treated beads and a special cryopreservative solution.Microbank™ has proven performance and is now the natural choice for micro biologists world-wide and for many specific reference culture collection centres. Microbank™ is a more reliable method for maintaining important cultures than repetitive subculture, which can result in altered characteristics, lost organisms, or contaminated cultures. Microbank™ is much simpler than traditional methods of lyophilization or glycerol broth.atribut:
- Quantity (vials): 80
- OMRON General Purpose Relays, Built-in LED Indicator Type (MY4N)Deskripsi:General Purpose Relays, Built-in LED indicator type, Plug-in terminal, 4 Poles, Coil Ratings 24 VDC
Daftar Harga kran air double Terbaru January 2026
| YUTA Angle Valve | Rp53.900 |
| air Kran Double | Rp139.900 |
| YUTA Double Tap | Rp78.900 |
| YUTA Gate Valve | Rp88.900 |
| EZREN Stop Kran Single | Rp27.900 |
| Kenmaster Kran Shower | Rp32.900 |
| YUTA Floating Valve | Rp81.900 |
| Kenmaster Kran Taman | Rp16.900 |
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| LEOPARD Safety Goggle | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/LEOPARD%20Safety%20Goggle/b9P106149405-1.jpg)
/okP107697884-1.jpg)
/eyP103262538-1.jpg)







/3nP102127131-2.jpg)