Beli kp-6-s di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- NACHI Katup SolenoidDeskripsi:- This is a wet type solenoid where the movable core of the solenoid is lubricated and buffered in oil, resulting in less wear and long life.- Since it is a wet type solenoid, the switching noise of the movable iron core is extremely low, and operation is extremely quiet.- High pressure and large capacity with little pressure loss.- Equipped with a dedicated wiring box and standard equipment such as COM terminals and indicator lights, making wiring easy and very convenient for maintenance.- The coil is a plug-in type, so you can replace the coil with one touch.- Due to wide compatibility, conventional valves can be easily installed, and when combined with modular valves, the entire device can be made even more compact.- Obtained overseas safety standards (CE, UL, CSA). It can be used safely all over the world.
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- Dr. OSHA Sepatu Safety Wanita Mermaid Queen 3120 (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane (PU)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
- Electrolux Dispenser AirDeskripsi:Water Dispenser Top Load-3 water spouts : Ambient water, chilled water & hot water-Top load galonatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- SNI License: Yes
- Voltage (V): 220-240
Daftar Harga kp-6-s Terbaru March 2026
| Meguiar's Wax Pengkilap dan Pelindung Ultimate | Rp769.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| ArmorAll Stain Remover Aerosol | Rp87.900 |
| Kenko Pocket Note | Rp53.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp67.900 |
| WD-40 Specialist White Lithium Grease | Rp119.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/0cP101000012-28.jpg)

/P102078785-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-9.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)
/P101519845-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/Shigematsu%20Particle%20Filter/P102042311-1.jpg)
/P101519838-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Wanita/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Wanita/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Wanita%20Mermaid%20Queen%203120%20(Sepatu%20Proyek)/qsP102127964-4.jpg)