Beli komstir honda beat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SKF Komstir HondaDeskripsi:Dapat Dipasang Di: Beat Series, Vario Series Non LED, Scoopy dan Spacy Series, Supra Series, Blade Series, Grand, Karisma, Supra X, Supra X 125, Legenda, Revo, Absolute Revo, Blade, Scoopy karbu, CS-1, dll.
- SKF Komstir Yamaha (Steering Head)Deskripsi:Dapat Dipasang Di: Byson, Rx King, Rx-Z, Crypton, F1zr, Vega, Vega R, Vega ZR, Force, Jupiter, All Jupiter Z Series 110 dan 115, Jupiter Z1, Jupiter MX, New Jupiter MX, Mx King, Nouvo, Nouvo Z All Mio Karbu, Mio J, Mio Soul lama, Soul GT 115, Fino, Dll.
- Green Leaf Oil Miami Funnel (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak Miami 15 Cm dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row (Laher)Deskripsi:Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.atribut:
- Bearing Material: Bearing Steel
- Number of Rows: Single Row
- Bore Type: Cylindric
- Cage: Sheet Metal
- Radial Internal Clearance: CN
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)Deskripsi:SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnyaatribut:
- Bearing Material: Bearing Steel
- Bore Type: Cylindrical
- Cage: Sheet Metal
- Coating: Without
- Lubricant: Grease
- Number of Rows: Single Row
- Radial Internal Clearance: C3
- Sealing: Shield on Both Sides
- Sealing Type: Non-Contact
- NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Deskripsi:Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
- Grip-on Hook WrenchDeskripsi:- Kunci ini dipergunakan untuk membuka dan mengencangkan mur pada komstir, knalpot dan shock breaker. - Produk ini dapat dipergunakan pada mur yang memiliki ukuran diameter antara 45 sd. 50 mm.- Produk ini sangat berkualitas.- Harga yang tertera adalah harga 1 (satu) piece Kunci.- Merk : GRIP-ON.
- TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered SingleDeskripsi:This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
- TEKIRO Steering Key and Flexible ExhaustDeskripsi:TEKIRO KUNCI KOMSTIR DAN KNALPOT FLExIBLE NO. 2 / KUNCI KOMSTIRORIGINAL TEKIROKODE : WR-HW1849
- NTN Tapered Roller Bearing 32000 Seriesatribut:
- Contact Angle (°): Over 10 ° and below 17 °
- Material (Main Unit): High carbon chromium bearing steel
- Race ring Shape: Tapered roller bearing
- Shield Shape: Open type
- ISHIMA Bantalan SetirDeskripsi:Komstir / Bantalan Setir Kawasaki KLX
- SKF Single Row Tapered Roller BearingsDeskripsi:Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
- Daytona Ultra Nano Air FilterDeskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
Daftar Harga komstir honda beat Terbaru March 2026
| SKF Komstir Honda | Rp88.900 |
| NTN Tapered Roller Bearing | Rp37.900 |
| SKF Laher | Rp17.900 |
| SKF Komstir Yamaha (Steering Head) | Rp139.900 |
| Green Leaf Oil Miami Funnel (Corong Peralatan Oli) | Rp4.900 |
| SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row (Laher) | Rp24.900 |
| SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher) | Rp28.900 |
| NTN Tapered Roller Bearing (Laher) | Rp54.900 |
| Grip-on Hook Wrench | Rp59.900 |
| TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/NTN%20Tapered%20Roller%20Bearing/ohP102398881-3.jpg)

/4fP103209159-1.jpg)
/2vP105389103-1.jpg)
/2oP104062096-2.jpg)
/czP104062467-2.jpg)
/nvP101002859-3.jpg)





/b3P102275399-2.jpg)




/88P102091296-8.jpg)