Beli kompresor puma di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PUMA Compressor Portable
    Mulai

    Rp6.699.900

    PUMA Compressor Portable
    Deskripsi:
    Puma AC 1010 adalah kompressor angin yang memiliki daya 1HP dan maksimum pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 88 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angin dengan cepat, sangat cocok untuk pengecatan furniture.
    atribut:
    • Power (HP): 1
    • Power (kW): 0.75
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 88
    • Air Delivery Compressor (Cfm): 3.7
    • Cylinder: 1
    • Compressor Speed (rpm): 1450
    • Compressor Type: Pressure Switch
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 390x350x680
    • Input Voltage (V): 220
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Oil Less: No
    • Weight (kg): 23
    • Working Pressure (Bar): 8
  2. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  3. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  4. Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  5. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  6. PUMA Compressor
    Mulai

    Rp50.999.900

    PUMA Compressor
    atribut:
    • Power (HP): 10
    • Power (kW): 7.5
    • Compressor Speed (rpm): 816
  7. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  8. KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  9. Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
  10. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  11. Wipro Compressor Unit (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Compressor Unit (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (psi/bar): 116/8
    • Outlet Pressure (MPa): 0.8
    • Rated Speed (rpm): 1400
  12. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  13. MultiPro Gasoline Compressor + Engine
    Mulai

    Rp5.599.900

    MultiPro Gasoline Compressor + Engine
    atribut:
    • Horse Power (HP): 1
    • Delivery Air Time (L/minute): 250
    • Dimensions (cm): 94.3x38x84
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 3000
    • Tank Capacity (L) : 100
  14. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  15. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  16. Shark SDP Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark SDP Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Air Pressure (kg/cm²): 7
  17. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp389.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
Daftar Harga kompresor puma Terbaru October 2026
PUMA Compressor PortableRp6.699.900
Swan Oil Free Compressor (Kompresor Angin)Rp9.999.900
Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)Rp35.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)Rp299.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
PUMA CompressorRp50.999.900
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.499.900
KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)Rp399.900
Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)