Beli kompresor air compressor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)atribut:
- Working Pressure: 8-10kg/cm²
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- MultiPro Kompresor Angin Oillessatribut:
- Horse Power (HP/W): 1-750
- Delivery Air Time (L/minute): 150
- Dimensions (cm): 56x34x55
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Speed (rpm): 1400
- Motor Protection: Thermal Fuse
- Outlet Water Filter: Yes
- Pressure Regulator: Yes
- Tank Capacity (L) : 24
- NITTO KOHKI Medium Pressure Linear Compressoratribut:
- Insulation class: Coil / equivalent to E type
- Rated Frequency (Hz): 50/60 dual purpose
- Rated Voltage (V): AC100
- TRUSCO Air Brush Air Brush HoseDeskripsi:-It comes with one-touch joint (with G1/8 plug) so it is easy to detach the air hose.-For small coating amount of paint for prototype and repair paint.-For places where spray pattern has entered minimally.-Dropper-Hose Joint (G1/8)-Exclusive Spanner-Cupatribut:
- Length (m): 1.7
- Compressor Side: G1/8
- Mounting Screw Air Brush Side: One-touch Joint with G1/8 Plug
- Hose Diameter (mm): 3.5x2
- NITTO KOHKI DC Driven Linear Compressoratribut:
- Rating Time: Continuous
- Insulation class: Coil / equivalent to species A
- Lead Length (mm): 300 +/- 20
- Mounting Dimensions (mm): 76x70
Daftar Harga kompresor air compressor Terbaru January 2026
| Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) | Rp5.999.900 |
| MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure) | Rp3.099.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
| MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| NLG Kompresor Angin Direct Driven (Kompresor Angin) | Rp1.599.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin) | Rp63.999.900 |
| NLG Oil Less Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series | Rp44.999.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102540572-1.jpg)
/P103067553-1.jpg)

/P101005496-1.jpg)
/idP102891661-6.jpg)

/P102540606-1.jpg)
/P102891689-1.jpg)

/P101525136-1.jpg)
/P102891670-1.jpg)


%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)