NITTO KOHKI DC Driven Linear Compressor

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Rating TimeContinuous
Insulation classCoil / equivalent to species A
Lead Length (mm)300 +/- 20
Mounting Dimensions (mm)76x70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait