Beli kompresor adaptor 1 4 bspt swivel 8 x 12mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- MultiPro Kompresor tanpa oliDeskripsi:Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.atribut:
- Dimensions (cm): 50x32x56
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Speed (rpm): 1400
- Outlet Water Filter: Yes
- Pressure Regulator: Yes
- Tank Capacity (L) : 24
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- JTC A/C Compressor Clutch Remover Kitatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Screw Dimensions: 1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras OtomatisDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.atribut:
- Motor Power: 15 kw
- Compressor Speed: 1000 rpm
- Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
- Air Tank Capacity: 280 L
- Power Source: Three Phase
- Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
- Kenmaster Kompresor Angin Mini Pistonatribut:
- Displacement (L/minute): 35
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
Daftar Harga kompresor adaptor 1 4 bspt swivel 8 x 12mm Terbaru March 2026
| MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin) | Rp3.399.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
| MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| MultiPro Kompresor tanpa oli | Rp1.999.900 |
| Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) | Rp5.999.900 |
| MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure) | Rp3.099.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)

/P101005496-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/P101005505-1.jpg)

/P102540572-1.jpg)
/P103067553-1.jpg)