Beli kompresor 2 piston di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  2. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  3. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  4. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  5. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  6. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  7. NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Max. Pressure Water Supply: 4bar
    • Motor Capacity: 700W
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Hose length: 5m
    • Maximum Pressure: 40bar
    • Maximum Water Temperature (°C): 50°C
  8. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  9. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  10. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  11. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  12. 3M Full Facepiece Reusable Respirator (Masker Respirator)
    Mulai

    Rp3.099.900

    3M Full Facepiece Reusable Respirator (Masker Respirator)
    atribut:
    • Accessories: Yes
    • Cartridge or Filter Included: No
    • Clip-on Welding Shield: No
    • Compatible with 3M PAPR Systems: Yes
    • Compatible with 3M Supplied Air System: Yes
    • Compatible with Welding Shield: No
    • Connection Type: Bayonet
    • Cool Flow Exhalation Valve: Yes
    • Drop-down Feature: No
    • Enhanced Comfort: Yes
    • Enhanced Durability: No
    • Exhalation Valve: Yes
    • Eye Protection: Yes
    • Facepiece Type: Full Facepiece Reusable
    • Feature: Dual Airline Supplied Air Compatible, Large Lens for Enhanced Field of View
    • Harness Type: 4 point
    • Harness Type‎: 4 points
    • Hazard Type: Mold, Silica
    • Headgear Type: Full Facepiece
    • Maintenance Free: No
    • Material: Silicone, Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Primary Material: Silicone/Thermoplastic Elastomer
    • Product Series: 6000
    • Product Type: Full Facepiece
    • Purpose: Full Facepiece Respirators
    • Range: Better
    • Recommended Industry: Construction, Design & Construction, Food & Beverage Manufacturing, General Manufacturing, Heavy Industrial, Industrial Maintenance, Marine, Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
    • Silicone Faceseal: Yes
    • Six-point Head Harness: No
    • Size: Medium
    • Speaking Diaphragm: No
    • Suspension Type: 4 Point Strap
  13. Yama Air Compressor Pressure Switch Type Full Automatic (W/O Electro Motor)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Yama Air Compressor Pressure Switch Type Full Automatic (W/O Electro Motor)
    Deskripsi:
    Yama YM30-120P adalah kompressor angin dengan daya 3Hp dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Working Pressue (bar): 8
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Oil Less: No
  14. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  15. Yama Air Compressor Unloading Type (W/O Engine)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Yama Air Compressor Unloading Type (W/O Engine)
    Deskripsi:
    Kompressor Angin compressor Unloader Yama YM-0130U (1/4HP) merupakan compressor yang memiliki spesifikasi dengan Horse Power 1/4HP Kapasitas Tekanan : 7 Bar yang mampu membuat compressor bekerja lebih efektif.
    atribut:
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
Daftar Harga kompresor 2 piston Terbaru October 2026
NLG Kompresor Angin Direct Driven (Kompresor Angin)Rp1.599.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
NLG Belt Driven Unloader Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.099.900
NLG Oil Less Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
NLG Kompresor Angin Starter Tali dengan Motor (Kompresor Angin)Rp3.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)