Beli kompresor 12v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Compressor Mini
    Mulai

    Rp389.900

    Wipro Compressor Mini
    atribut:
    • DC Voltage (V): 12
    • Max. Amperage (A): 10
    • Displacement (L/minute): 27
    • Duration (minute): 12~15
    • Maximum Pressure (psi): 150
  2. INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    atribut:
    • Power Supply (V): DC 12
    • Rated Current (A): 10
    • Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
    • Maximum Airflow (L/minute): 35
    • Maximum Pressure (bar): 10
  3. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  4. Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp879.900

    Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  5. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  6. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  7. FamilyDr Compressor Nebulizer
    Mulai

    Rp569.900

    FamilyDr Compressor Nebulizer
    Deskripsi:
    Alat bantu pernafasan untuk penyakit asthma, saluran peranafasan dan paru-paru (nebulizer Compressor). Nebulizer type TD 7013 yang murah ini didesain minimalis dan ringan sehingga mudah dibawa. Waktu pemakaian cepat, partikel uap kecil, dan bunyi compressor pelan saat beroperasi (60dbA) Fitur - Nebulizer Compressor hampir tidak bersuara - Menghasilkan partikel dengan ukukan MMAD 5 mcm - Hemat energi hanya 0.6 w - Menggunakan Adaptor DC 12V - Laju nebulasi stabil (0.25 ml/min ) sehingga nyaman digunakan Kegunaan: Alat bantu pernafasan untuk penyakit asthma, saluran peranafasan dan paru-paru Kelengkapan Family Dr. Compressor Nebulizer TD 7013 : - 1 Buah Masker ukuran dewasa - 1 Buah masker ukuran anak - 1 Buah mouthpiece - 1 Buah selang nebulasi - 1 Buah Air Hose - Buku cara penggunaan - Adaptor - Kartu garansi(2 tahun) CARA PAKAI 1. Pasang selang nebulizer pada alat 2. Tuangkan obat pada cawan penampung obat dan tutup hingga rapat 3. Pasang penghubung dengan mouthpiece 4. Tekan tombol ON/OFF dan nebulizer siap untuk digunakan 5. Tekan Tombol ON/OFF kembali setelah nebulizer selesai digunakan NOMOR IZIN EDAR: AKL 20403013714
    atribut:
    • Power (W): 0.6
  8. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  9. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    18%
    Mulai

    Rp379.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
    • Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
  10. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  11. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  12. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  13. RYU Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    RYU Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    RYU RCC12 adalah kompressor angin portable yang menggunakan listrik DC sehingga dapat dipakai pada adaptor lighter mobil untuk pengisian ban mobil maupun motor anda.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Working Pressure (Bar/Psi): 8.3/120
    • Cable Length (m): 3.5
    • Airflow Rate (L/minute): 40
  14. LIKAN FC Compound
    Mulai

    Rp2.099.900

    LIKAN FC Compound
    Deskripsi:
    Produk polihing agent: FC compond DS-6 (LIQUID)adalah polishing agent yang digunakan untuk besi, tembaga, dan alumunium. Berfungsi untuk mempertajam atau menghaluskan dan membersihkan minyak ataupun lemak.Fitur:-Memberikan dan mempertajam atau menghaluskan serta membuat lebih berkilau.-Mencegah karat dan korosi selama proses finishing dan setelah proses finishing.-Mengurangi waktu proses barrel sehingga dapat meningkatkan efisiensi produk.
    atribut:
    • Weight per Pail (kg): 20
    • Packaging: Jerry Can
    • Product Form: Liquid
    • Volume (ml): ±20000
  15. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  16. Airtac Mini Cylinder MA Series (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp439.900

    Airtac Mini Cylinder MA Series (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga kompresor 12v Terbaru October 2026
Wipro Compressor MiniRp389.900
INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)Rp509.900
ALDO Mini Compressor (Kompresor Angin Mini)Rp389.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp149.900
Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)Rp879.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
FamilyDr Compressor NebulizerRp569.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgRp379.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)