Beli kompor oven gas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- GETRA Planetary MixerDeskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
- GETRA Convection Ovenatribut:
- Length (mm): 900
- Width (mm): 1310
- Temperature (°C): -300
- Voltage (V): 380
- Phase: 3
- FOMAC Oven GasDeskripsi:Gas Oven BOV-ARF10H menggunakan daya gas dan sedikit listrik untuk fungsi temperature controller, thermostat, aliran gas, lampu, timer, dan lain-lain. Oven ini menggunakan daya gas dengan sangat hemat dan efisien karena menggunakan teknologi terbaru double layer yang tidak lagi menggunakan tray jaring besi. Double layer mengunci panas pada plat dengan merata dan menjaganya tetap pada suhu yang stabil sehingga hasil pemanggangan lebih maksimal.Mesin ini memiliki desain elegan dengan pintu full kaca dan handle aluminium yang membuat tampilan mesin ini menjadi lebih istimewa untuk dapur anda. Oven BOV-ARF10H merupakan oven yang sangat cocok digunakan oleh para pengusaha bakery.atribut:
- Voltage (V): 220
- GETRA Oven Gas Dek untuk Pizzaatribut:
- Length (mm): 1310
- Width (mm): 850
- Temperature (°C): 0-400
- Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)atribut:
- Length (mm): 900
- Temperature (°C): -300
- Voltage (V): 220/1P
- GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)atribut:
- Length (mm): 1310
- Width (mm): 820
- Temperature (°C): 0-400
- Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
- Kirin OvenDeskripsi:Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
- PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)Deskripsi:Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
- Kirin Oven Listrik (Pemanggang)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 250
- Tegangan: AC-220V 50/60Hz
- Maspion Oven ToasterDeskripsi:Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
- SEKAI Ovenatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50.0
Daftar Harga kompor oven gas Terbaru December 2025
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| GETRA Working Table | Rp2.299.900 |
| GETRA Mesin Press Gelas Plastik | Rp849.900 |
| GETRA Planetary Mixer | Rp6.799.900 |
| GETRA Convection Oven | Rp34.999.900 |
| FOMAC Oven Gas | Rp5.699.900 |
| GETRA Oven Gas Dek untuk Pizza | Rp12.999.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
| GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas) | Rp39.999.900 |
Data diperbarui pada 24/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/f2P103472542-1.jpg)
/agP103471376-1.jpg)
/ilP103470669-1.jpg)


/P102538090-1.jpg)
/hlP103158633-1.jpg)