Beli kompor gas oven di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  2. GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Mulai

    Rp2.499.900

    GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplash
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850
  3. GETRA Mixer Planetary (Mixer)
    Mulai

    Rp7.199.900

    GETRA Mixer Planetary (Mixer)
    Deskripsi:
    3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
  4. GETRA Oven Convection (Pemanggang Konveksi)
    Mulai

    Rp29.999.900

    GETRA Oven Convection (Pemanggang Konveksi)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Width (mm): 1310
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
  5. FOMAC Oven Gas (Pemanggang Gas)
    BARU
    Mulai

    Rp5.799.900

    FOMAC Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Gas Oven BOV-ARF10H menggunakan daya gas dan sedikit listrik untuk fungsi temperature controller, thermostat, aliran gas, lampu, timer, dan lain-lain. Oven ini menggunakan daya gas dengan sangat hemat dan efisien karena menggunakan teknologi terbaru double layer yang tidak lagi menggunakan tray jaring besi. Double layer mengunci panas pada plat dengan merata dan menjaganya tetap pada suhu yang stabil sehingga hasil pemanggangan lebih maksimal.Mesin ini memiliki desain elegan dengan pintu full kaca dan handle aluminium yang membuat tampilan mesin ini menjadi lebih istimewa untuk dapur anda. Oven BOV-ARF10H merupakan oven yang sangat cocok digunakan oleh para pengusaha bakery.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)
    Mulai

    Rp3.099.900

    GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)
    Deskripsi:
    Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850+100
    • Bowl Dimension (mm): 800x500x300
  7. GETRA Oven Convection Gas (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp34.999.900

    GETRA Oven Convection Gas (Pemanggang Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 220/1P
  8. GETRA Oven Deck Combi + Proofer (Oven Gas)
    Mulai

    Rp17.999.900

    GETRA Oven Deck Combi + Proofer (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 820
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  9. Kirin Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp549.900

    Kirin Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
  10. PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp9.099.900

    PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
  11. Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp529.900

    Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  12. Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp399.900

    Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
  13. SEKAI Oven (Pemanggang)
    Mulai

    Rp369.900

    SEKAI Oven (Pemanggang)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50.0
Daftar Harga kompor gas oven Terbaru October 2026
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)Rp2.499.900
GETRA Mesin Press Gelas PlastikRp849.900
GETRA Mixer Planetary (Mixer)Rp7.199.900
GETRA Oven Convection (Pemanggang Konveksi)Rp29.999.900
FOMAC Oven Gas (Pemanggang Gas)Rp5.799.900
GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)Rp3.099.900
GETRA Oven Convection Gas (Pemanggang Gas)Rp34.999.900
GETRA Oven Deck Combi + Proofer (Oven Gas)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait