Beli kolesterol di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI PRO Soldering Iron (Solder)
    Mulai

    Rp139.900

    LAKONI PRO Soldering Iron (Solder)
    atribut:
    • Power (W): 30
  2. goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp119.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  3. DCA Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp359.900

    DCA Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Max. Grinding Wheel Diameter (mm): 25
  4. TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  5. HAKKO Soldering Iron
    Mulai

    Rp219.900

    HAKKO Soldering Iron
    atribut:
    • Power (V): AC100
  6. Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Length (cm): Sekitar 19
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220
    • Material: Besi dan Plastik
  7. Taffware Solder Adjustable Temperature Fast Heating 60W with 5 Tips (Solder Elektrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Taffware Solder Adjustable Temperature Fast Heating 60W with 5 Tips (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celcius
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220, 50
    • Cable Length (cm): Sekitar 143
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
  8. goot Electric Soldering Iron (Solder)
    Mulai

    Rp199.900

    goot Electric Soldering Iron (Solder)
    atribut:
    • Power (V): AC100
  9. EZREN Soldering Iron (Solder)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    EZREN Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  10. goot Solder Elektrik
    Mulai

    Rp909.900

    goot Solder Elektrik
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 15/90W
    • Maximum Temperature: 560°C
    • Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
    • Total Length: 167mm
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
  11. goot Temperature Controlled Soldering Iron Tip (Solder)
    Mulai

    Rp189.900

  12. goot Solder Pulto
    11%
    Mulai

    Rp239.900

    goot Solder Pulto
    Deskripsi:
    -Lightweight and economical, powerful and strong suction force aspirates dissolved solder.-Self-cleaning shaft enables comfortable work.
  13. Sellery Soldering Iron (Solder)
    42%
    Mulai

    Rp91.900

    Sellery Soldering Iron (Solder)
    atribut:
    • Power Capacity (W/V): 30/220
  14. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga kolesterol Terbaru November 2026
LAKONI PRO Soldering Iron (Solder)Rp139.900
goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)Rp119.900
DCA Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp359.900
TEKIRO Soldering (Alat Solder)Rp67.900
HAKKO Soldering IronRp219.900
TORA Solder Iron ElectricRp75.900
goot Soldering IronRp389.900
Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)Rp109.900
KRISBOW Soldering Iron (Solder)Rp99.900
Taffware Solder Adjustable Temperature Fast Heating 60W with 5 Tips (Solder Elektrik)Rp41.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)