Beli knob star m10 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAFAS Knob Staratribut:
- Material: Plastik
- Osaka Spirit Nobstar Orange (Knop)Deskripsi:Color change according to the purpose, size change freely. Fit the commercially available hexagon head bolt and turn it with a hand to cap the nobister bolt. Similarly, when fitting a commercially available hexagonal nut, you can finish the knob nut that you turn by hand. Use 66 nylon which is resistant to impact and has excellent abrasion resistance.atribut:
- Material: (Cap, body) 66 nylon
- Color: orange
- Applicable to: Hex nut 3 types
- KONOE Star KnobDeskripsi:You can freely change the color and size according to the purpose. Insert a commercially available hexagon bolt, put on the cap, and you have a knob star bolt that you can turn by hand. Similarly, if you insert 3 types of commercially available hexagon nuts, you will have a knob star nut that you can turn by hand.* Bolts and 3 types of nuts are not included.atribut:
- Material: Nylon
- Heat Resistance Temperature (°C): 75
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- HAFAS Hit Anchor Bolt (Baut Angkur)atribut:
- Product Code: BTH10MCYZ
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur)atribut:
- Material: SS 304
- Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- HAFAS HWH Self Drilling Screw ZP Zinc White Plated (Sekrup Drilling)Deskripsi:Self drilling screw with washer for metal.
- HAFAS Snap Ring Eatribut:
- Material: Baja Hitam
- Color: Black
- Vention 3.5mm Aux Cable to 2-RCA (Kabel Audio)atribut:
- Connector Interface: 3.5mm Male to 2-RCA Male
- Shell Material: Aluminium Alloy
- AWG: 29AWG
- Conductor: Enamelled Copper
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
- SUGATSUNE KnobDeskripsi:- Cross Recess Truss Small Screw M4 x 25atribut:
- Outer Dia. (mm): 19
- Knob Height (mm): 21
- Screw Dimension: M4
- Screw Height (mm): 10
- HAFAS Hex Socket Head Cap Screw Metric Alloy Steel Half Thread (Baut L)atribut:
- Drat Type: Half Drat
- Material: Alloy Steel
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Product Code: LSC40MCBL
- HAFAS Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Material: Stainless Steel (304)
- Uryu Riveting Hammer Pistol TypeDeskripsi:Small diameter caulking, working tool. The snap insertion is a round type. For snap caulking and pin drivingatribut:
- Hose connection: Rc1/4
- Suitable Air Pressure (MPa): 0.6
- Number of hits (bpm): 2800 (no load)
- Overall Length (mm): 122
- Air Consumption (m³/minute): 0.34
- Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putihatribut:
- Material: Steel
- Coating: Galvanis
Daftar Harga knob star m10 Terbaru October 2026
| HAFAS Knob Star | Rp609.900 |
| Osaka Spirit Nobstar Orange (Knop) | Rp7.900 |
| HAFAS Eye Bolt (Baut Mata) | Rp179.900 |
| KONOE Star Knob | Rp9.900 |
| Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin) | Rp4.699.900 |
| HAFAS Hit Anchor Bolt (Baut Angkur) | Rp4.499.900 |
| HAFAS Straight Shank Drill DIN 338 Type N HSS Co5 (Mata Bor Lurus) | Rp379.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg | Rp379.900 |
| monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur) | Rp109.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/e9P102226513-6.jpg)
/jmP107641706-1.jpg)

/paP104618910-2.jpg)
/e0P103948504-1.jpg)
/8uP103949318-1.jpg)

/8bP105855299-3.jpg)
/j5P102093689-7.jpg)
/ehP103949521-1.jpg)


/gsP108919604-1.jpg)


/94P103948328-1.jpg)
/rlP103948993-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)