Uryu Riveting Hammer Pistol Type

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Hose connectionRc1/4
Suitable Air Pressure (MPa)0.6
Number of hits (bpm)2800 (no load)
Overall Length (mm)122
Air Consumption (m³/minute)0.34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small diameter caulking, working tool.


The snap insertion is a round type.


For snap caulking and pin driving
Feature
A small diameter caulking work tool.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan