Beli knapsack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  2. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 15
  3. Tasco Paddy Reaper (Mesin Penuai Padi)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Tasco Paddy Reaper (Mesin Penuai Padi)
    atribut:
    • Usage: Land Clearence, Crop Harvester (Paddy, Corn, Sugar Cane)
    • Carburetor: Diaphragm
    • Weight (kg): 7.8
    • Engine Type: 2 Cycle Air Cooled Single Cylinder
    • Ignition Style: Transistorized Electronic
  4. Top Agri Top Agri Single 16 Battery
    Mulai

    Rp639.900

    Top Agri Top Agri Single 16 Battery
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Dimensions (mm): 370x203x520
  5. KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    atribut:
    • Capacity (L): 25
    • Dimensions (cm): 42x33x65
    • Pump: Horizontal Transmission Wheel
    • Diameter (mm): 18
    • Power (kW): 0.75
    • Pressure (Kg/Cm²): 15-25
  6. RYU Power Sprayer Knapsack (Mesin Semprot)
    Mulai

    Rp2.399.900

  7. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  8. DGW Electric Knapsack Sprayer
    Mulai

    Rp819.900

    DGW Electric Knapsack Sprayer
    Deskripsi:
    ELEKTRIK KNAPSACK SPRAYER 16 LITERDirancang dengan desain yang minimalis, body yang kuat dan kokoh menjadikan sprayer ini cocok digunakan untuk penyemprotan pupuk cair pada daun, insektisida, herbisida, fungisida cair, dan pestisida pengendali vektor.Selain untuk kegiatan pertanian, sprayer ini juga cocok digunakan untuk mencuci jendela, mengelupas kertas dinding, aplikasi desinfektan, dan lain-lain. Penggunaan Sprayer Gendong Elektrik DGW lebih efisien dan dapat menghemat waktu kerja hingga tiga sampai empat kali dari waktu normal.
    atribut:
    • Battery Power (V/AH): 45634
    • Electric Pump Pressure (bar): 5.5
    • Package Dimensions (cm): 36.4x26.5x49
    • Tank Capacity (L) : 16
  9. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  10. FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    Mulai

    Rp199.999.900

    FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    atribut:
    • Fuel Consumption (kg/hm2): 30
    • Forward Speed: 0.3-0.9
    • Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
    • Cutting Width (mm): 1200
    • Minimum Free Height (mm): 190
    • Average Power: 8.5/3600
    • Clutch Type: Friksi
    • Dimensions (mm): 2750x1450x1770
    • Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
    • Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
    • Hourly Productivity: 0.4 Hektar
    • Net Weight (kg): 600
    • Stage Distance (mm): 550
    • Type of Wheel: Karet
  11. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  12. TOLSEN Alat Semprot Tanaman
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  13. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    63%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  14. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  15. Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
    • Dimensions (cm): 37x19x52
    • Tank Capacity (L) : 18
  16. KRISBOW Alat Semprot Bertekanan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp57.900

  17. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  18. TORA Pressure Hand Sprayer
    Mulai

    Rp209.900

    TORA Pressure Hand Sprayer
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
    • Hose Length (cm): 130
    • Pipe Length (cm): 55
Daftar Harga knapsack Terbaru October 2026
Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Rp269.900
Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Rp3.099.900
Tasco Paddy Reaper (Mesin Penuai Padi)Rp2.699.900
Top Agri Top Agri Single 16 BatteryRp639.900
KRISBOW Alat Semprot TanamanRp2.899.900
RYU Power Sprayer Knapsack (Mesin Semprot)Rp2.399.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
TOSITA Power SprayerRp679.900
DGW Electric Knapsack SprayerRp819.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)