Beli klem selang air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- TOYOX Toyoron HoseDeskripsi:TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Clear blue with red and blue stripes
- TOYOX Safety-FS (Klem Selang)Deskripsi:AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PEatribut:
- Body Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
- M-One Hose Clamp StainlessDeskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- TOYOX Toyoron (Selang)atribut:
- Color: Clear Blue
- Non Brand Klem Selang Hose Clamp Stainlessatribut:
- Material: Body klem: Stainless steel, Kepala dan sekrup: steel (besi)
- WURTH Hose ClampDeskripsi:With asymmetrical lockAsymmetrical housingFerritic Steel F1Even distribution of forceClamp head does not tilt away during tighteningSmooth and indented strap interior with rounded edgesPrevents injury and hose damage
- TOYOX Safety-SB (Klem Selang)Deskripsi:Tidak berkaratTotal baja tahan karat, sehingga anti karatAmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggiAplikasi Klem selang untuk beragam rakitan selangBahan Klem: Baja tahan karat SUS304Rumah: Baja tahan karat SUS304Baut: Baja tahan karat SUS304Tutup pengaman: PEatribut:
- Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
- ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
- Bolt 2 Sides Width (mm): 7
- Band Thickness (mm): 0.6
- Band Width (mm): 9
- TOYOX Toyospring HoseDeskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Naturally transparent with red and blue stripes
- JCK Clamp Slang (Hose Clamp SUS 304)atribut:
- Bolt Material: SUS 304
- Color: Silver
- Plat Material: SUS 304
- ALDO Klem Selang Stainlessatribut:
- Plate: SUS 304
- TOYOX Toyospring (Selang Spiral)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- Jason Hose Clamp Stainless 304Deskripsi:SS 304, full stainless steel materialatribut:
- Material: Stainless Steel
- Gemi Klem Selang Full StainlessDeskripsi:Sertifikat:- DIN 3017- RoHS- ElectroG- End of Live Vehicle- SJ/T - REACHKepala baut multifungsi- Dapat menggunakan obeng plus / min / socketEmbossed pada body- Memiliki efisiensi tinggiInfo material, ukuran, dan no.produksi- Identifikasi produk yang lengkap dan amanBaut dengan pengaman- Saat pengencangan obeng / kunci tidak menyentuh permukaan body selangBody bagian dalam- Proteksi aman untuk permukaan selangKekuatan penjepit yang seragam- Klem ini di desain dengan struktur yang dapat mengurangi deviasi pada kekuatan jepitannya. Tidak seperti klem selang tradisional yang memiliki deviasi yang besarSisi dalam klem yang halus- Sisi bagian dalam yang halus tanpa lubang tidak membuat selang rusak atau terkelupas. Klem tradisional memiliki sisi yang tajam dapat merusak selang pada saat di kencangkanatribut:
- Width (mm): 9
- Material: Full Stainless
- Housing: Stainless 1.4301 / AISI 304
- Screw: Stainless 1.4567 / AISI 304 CU
- Band: Stainless 1.4301 / AISI 304
Daftar Harga klem selang air Terbaru January 2026
| TORA Hose Clamp (Klem) | Rp1.900 |
| TEKIRO Klem Selang | Rp1.900 |
| TOYOX Toyoron Hose | Rp529.900 |
| TOYOX Safety-FS (Klem Selang) | Rp37.900 |
| M-One Hose Clamp Stainless | Rp1.900 |
| TOYOX Toyoron (Selang) | Rp4.199.900 |
| Non Brand Klem Selang Hose Clamp Stainless | Rp900 |
| WURTH Hose Clamp | Rp22.900 |
| TOYOX Safety-SB (Klem Selang) | Rp33.000 |
| ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304 | Rp35.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/idP103195661-38.jpg)


/gwP105211608-1.jpg)

/lkP101002776-2.jpg)


/h5P105211617-2.jpg)

/P101001059-1.jpg)

/P103079655-1.jpg)

/lvP101002787-2.jpg)

/onP105447887-1.jpg)