Beli kincir air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KG Spur Gear 14mm
    Mulai

    Rp129.900

    KG Spur Gear 14mm
    atribut:
    • Overall Length (mm): 14
    • Pressure Angle (°): 20
    • Tooth Profile: Normal teeth
  2. AZ Instrument MultiParameter
    Mulai

    Rp13.999.900

    AZ Instrument MultiParameter
    Deskripsi:
    AZ Instrument AZ86031 Water Quality Meter merupakan alat pengukur dan pengujian air kombo dapat mengukur pH, Konduktivitas atau TDS atau Salinitas dan oksigen terlarut bergantung pada jenis probe yang dipasang ke pengukur atau pengguna dapat memasang tiga jenis probe pada saat yang bersamaan.Dirancang dengan konektor warna yang berbeda pada meteran, pengguna hanya perlu memasang probe dengan warna yang sama, dan kemudian mendapatkan pembacaan pengukuran yang akurat dan cepat.Pengguna dapat mengganti probe atau sekrup pada Alat Ukur Kualitas Air Combo 86031 dengan mudah. Dan untuk menghindari kerusakan oleh batu atau partikel yang menyerang di lingkungan pengukuran, kami telah mengembangkan tutup anti-tabrakan khusus pada setiap probe. Jadi Pengukur Pengujian Air Kombo 86031 akan menjadi alat terbaik untuk semua tujuan pengukuran profesional, termasuk Budidaya Perairan, Budidaya Perairan, LAB, kolam renang atau bisnis pengolahan air, atau industri terkait lainnya, tidak peduli air tawar atau laut.
    atribut:
    • LCD Size (LxW) (mm): 54x32.5
    • Operating Humidity (%RH): <80
    • Meter Size (LxWxH) (mm): 169x78.3x43.4
    • Battery: AAA battery x4 PCS
    • Temperature Range (°C): -5 to 60.0
    • Temperature Accuracy (°C): ±0.5
    • Compatible Probes: pH probe (863PAZ), EC probe(833PAZ), DO Probe (843PAZ); Could Be Used On One Meter At The Same Time
    • Conductivity Accuracy: ±1% of FS ±1 digits
    • Conductivity measuring range: 0 to 199.9, 0 to 1999 us/cm; 0~19.99, 0~150.0 Ms/cm
    • DO Accuracy: ±3% of FS ±1 digits
    • DO Measuring Ranges: 0.0 to 199.9% (0.0 to 30.0mg/L)
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Salinity Accuracy: ±1% of FS ±1 digits
    • Salinity Measuring Range (ppt): 0 to 10.00, 0 to 42.0 (SEA Water)
    • Storage Humidity (%RH): <90
    • Storage Temperature (°C): 0 to 60
    • TDS Accuracy: 0.1, 1, 0.01, 0.1 ppt
    • TDS Measuring Range: 0 to 199.9f, 0 to 1999f; 0 to 19.99f, 0 to 150.0f ppt; (f is TDS factor)
    • pH Accuracy: ±0.1
    • pH Measuring Range: 2 to 12
  3. KG Spur Gear
    Mulai

    Rp67.900

  4. KHK Steel Hublss Spur Gear
    Mulai

    Rp139.900

    KHK Steel Hublss Spur Gear
    Deskripsi:
    -Flat-shaped spur gear of which weight has been reduced by cutting the boss part of SS spur gear.
  5. KHK Steel Hublss Spur Gear (Gir Spur)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KHK Steel Hublss Spur Gear (Gir Spur)
    Deskripsi:
    -Flat-shaped spur gear of which weight has been reduced by cutting the boss part of SS spur gear.
    atribut:
    • Hole Diameter: 0
    • Shape: S5
    • Module: 1.5
    • Number of Teeth: 100
    • Reference diameter: Φ150.0mm
    • Tooth width: 15mm
  6. KHK Gir Spur Ssa
    Mulai

    Rp139.900

    KHK Gir Spur Ssa
    atribut:
    • Gear Cutting Reference Plane: hole
    • Accuracy class: JIS N8 class (JIS B 1702-1: 1998
      Former JIS class 4 (JIS B 1702: 1976)
    • Material: S45C
    • Module: 1
    • Shape: S5
    • Surface Treatment: Black dye
    • Tolerance A: H7
    • Tooth Profile: Average tooth
    • Tooth Surface Finish: Cutting
    • Tooth Surface Hardness: 194HB or less
    • Tooth Width E (mm): 10
    • Type: Spur gear
  7. KATAYAMA Pinion Gear
    Mulai

    Rp109.900

    KATAYAMA Pinion Gear
    atribut:
    • Finishing Material: Carbon Steel for Mechanical Structures, Surface Treatment: Black Dye
  8. KHK (KHK Gears) Spur Gear
    Mulai

    Rp369.900

    KHK (KHK Gears) Spur Gear
    Deskripsi:
    - The J series is a series of products based on standard gear pilot holes, with hole diameters, keyways, and mounting hole dimensions that meet KHK's unique standards.- We pursue production efficiency and quality through a just-in-time production line with the latest machinery and equipment.- We provide highly reliable products with additional processing performed by the manufacturer.
    atribut:
    • Type: Spur gear
  9. KHK Brass Spur Gear
    Mulai

    Rp149.900

    KHK Brass Spur Gear
    atribut:
    • Finish Material: Free cutting brass(C3604)
    • Heat treatment: None
    • Pressure Angle (°): 20
    • Tooth Shape: Full depth tooth
  10. KHK (KHK Gears) Spur Gear
    Mulai

    Rp169.900

    KHK (KHK Gears) Spur Gear
    Deskripsi:
    · A lightweight, flat-shaped spur gear made by cutting the boss section of the SSY spur gear.
    atribut:
    • Material: S45C
    • Module (m): 1
    • Shape: S5
    • Tooth Width E (mm): 6
    • Type: Spur gear
  11. Horiba Multi-Parameter Water Quality Meter
    Mulai

    Rp40.999.900

    Horiba Multi-Parameter Water Quality Meter
    atribut:
    • Cable Length (m): Sensor Probe : Standard : 2; option : 10, 30
  12. KHK Steel Spur Gear
    Mulai

    Rp139.900

    KHK Steel Spur Gear
    Deskripsi:
    -An abundant variety of modules and numbers of teeth are available at low prices and with rich applicability.
  13. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    21%
    Mulai

    Rp1.099.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    > TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1000
  14. BOSTON GEAR Spur Gear
    Mulai

    Rp509.900

    BOSTON GEAR Spur Gear
    Deskripsi:
    These spur gears have an inch pitch and a machined hub on their center axis. Standard hubs have extended bores with set screw holes or keyways to fit shafts.
    atribut:
    • System of Measurement: Inch
  15. KG Spur Gears 14mm
    Mulai

    Rp139.900

    KG Spur Gears 14mm
    atribut:
    • Pressure Angle (°): 20
    • Overall Length (mm): 14
    • Shape: B1
  16. KG Spur Gear 50mm
    Mulai

    Rp369.900

    KG Spur Gear 50mm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel for machine structure (S45C)
    • Overall Length (mm): 50
    • Pressure Angle (°): 20
    • Tooth Profile: Normal teeth
  17. SMC Air Cylinder (CM2) 20mm (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SMC Air Cylinder (CM2) 20mm (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • Pivot Bracket: None
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): With Auto Switch
    • Bore Size (mm): 20
    • Cylinder Stroke (mm): Standard Stroke 250
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Mounting Style: Integrated Clevis Style
    • Port Thread Type: Rc
    • Suffix For Cylinder: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
    • Suffix For Cylinder2: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
    • Type: Pneumatic
  18. Master Flex Air Motor for Pump
    Mulai

    Rp53.999.900

    Master Flex Air Motor for Pump
    Deskripsi:
    Four-vane rotary design is almost maintenance free.Nonsparking, nonelectrical operation-safe and reliableThese combination filter/regulators save space and set-up time. Each has a manual drain and polycarbonate bowl. Temperature range is 0 to 125 °F (-18 to 51 °C). A 0 to 160 psi gauge is standard except on model 98252-00. Order gauge 68002-05.Delivery information: Includes motors come with an exhaust muffler. Install a compressed-air filter in-line to remove oil, water, and solid contaminants-order connecting nipples and filters separately.
    atribut:
    • Width (cm): 13.49
    • Height (cm): 14.29
    • Air Consumption (m³/hour): 50.97
    • Max. Air Inlet Pressure (bar): 0.34019375
    • Power: 0.75 Air
    • Air Exhaust Connection (inch): 0.25 NPT(F)
    • Air Inlet Connection (inch): 0.25 NPT(F)
    • Length (cm): 10.48
    • Maximum Motor Speed (rpm): 3000
    • Minimum Motor Speed (rpm): 300
    • Motor (HP): 3/4
    • Shaft Centerline (inch): 3.5
    • Shaft Ø (inch): 0.5
  19. KHK Stainless Steel Spur Gear
    Mulai

    Rp1.099.900

    KHK Stainless Steel Spur Gear
    Deskripsi:
    -Spur gear resistant to rust, adopting SUS303 for the material.
    atribut:
    • Gear Reference Surface: Hole (H7)
    • Gear accuracy: JIS N8 class
    • Material: SUS303
    • Pressure Angle (°): 20
    • Surface Hardness: 187HB or less
    • Tooth Finish: Cutting
  20. KHK Steel Spur Gear (SS10 Type)
    Mulai

    Rp7.699.900

    KHK Steel Spur Gear (SS10 Type)
    atribut:
    • Gear accuracy: JIS N8 class
    • Face Width (mm): 90
    • Boss Chief (mm): 40
    • Full Length (mm): 130
    • Gear Reference Surface: Hole (H7)
    • Material: S45C
    • Pressure Angle (°): 20
    • Surface Hardness: 194HB or less
    • Surface Treatment: Black dye
Daftar Harga kincir air Terbaru October 2026
KG Spur Gear 14mmRp129.900
AZ Instrument MultiParameterRp13.999.900
KG Spur GearRp67.900
KHK Steel Hublss Spur GearRp139.900
KHK Steel Hublss Spur Gear (Gir Spur)Rp1.699.900
KHK Gir Spur SsaRp139.900
KATAYAMA Pinion GearRp109.900
KHK (KHK Gears) Spur GearRp369.900
KHK Brass Spur GearRp149.900
KHK (KHK Gears) Spur GearRp169.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)