KHK (KHK Gears) Spur Gear

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp519.900
Spesifikasi
MaterialS45C
Module (m)1
ShapeS5
Tooth Width E (mm)6
TypeSpur gear

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
· A lightweight, flat-shaped spur gear made by cutting the boss section of the SSY spur gear.
Feature
· A lightweight, flat-shaped spur gear made by cutting the boss section of the SSY spur gear.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan