Beli kikir gergaji di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO File Set (Set Kikir)Deskripsi:TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
- monotaro Double-Edged Diamond File (Kikir)Deskripsi:Surface diamond coating improves grindability and abrasion resistance. -Wood patterns are easy to fit in hands, slip harder and improve work efficiency.atribut:
- Material: Body: Steel / Surface Diamond Coated Grip: Tree
- TEKIRO Chain Saw Files (Kikir)atribut:
- Dimension 1 (mm): 243
- Dimension 2 (mm): 200
- Dimension 3 (mm): 45
- KRISBOW Flat File (Kikir Datar)Deskripsi:Krisbow Kikir Halus 15 cm merupakan alat kikir untuk memoles atau mengasah permukaan atau pinggiran objek seperti besi. Unit memiliki sisi flat atau rata yang berguna untuk mengikir permukaan, pinggiran yang datar atau rata. Permukaan pada alat ini memiliki tekstur yang halus. Menggunakan material Baja Karbon dengan panjang 15 cm, memiliki handle yang nyaman digenggam sehingga dapat membantu pekerjaan Anda dengan lebih mudah dan cepat.
- TEKIRO File Slim (Kikir Datar)Deskripsi:TEKIRO Kikir Slim. Merupakan alat untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja dengan celah tipis. Dengan material Heat treated Steel membuatnya kuat dan tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Steel
- TEKIRO Round File Smooth (Kikir Bulat)Deskripsi:TEKIRO Kikir bulat halus Merupakan alat untuk menghaluskan baguian dalam lubang atau cekungan pada proses akhir/finishing.Fungsi : Untuk menghaluskan permukaan bagian dalam pada lubang atau cekunganMaterial : high carbon steelatribut:
- Material: High Carbon Steel
- LITTELFUSE Fuse Class G SLC SeriesDeskripsi:Time-delay, nonindicating UL Class G fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from motor and equipment startups. Also called slow-blow Class G fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.atribut:
- Body Material: Melamine
- Body Style: Cylindrical
- Class: G
- Compatible Fuse Block Series: GFB
- DC Voltage Rating (V): 170 DC
- Diameter (inch): 13/32
- Element: Single
- Equivalent Brand and Series: Bussmann SC, Littelfuse SLC, Mersen AG
- Equivalent Series: AG, SC, SLC
- Fits Fuse Block Style: Rejection
- Series: SLC
- Speed: Time Delay
- Standard: CE, CSA Certified, QPL-W-F-1814, RoHS, UL 248-5 Class G, UL Listed
- UNSPSC: 39121604
- Visual Indication: Nonindicating
- TRUSCO Magnet NeodymiumDeskripsi:- It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet.- As a sensor or motor part.atribut:
- Thickness (mm): 6.0
- Adsorption Ability (N): 53.90
- Hole Diameter (mm): 7.0
- Surface Magnetic Flux Density (T): 0.36
- Outer Diameter d (mm): 18.0
- Tsubosan Bright 900 Super Saw File (Kikir Gergaji)atribut:
- Blade Width (mm): 7
- Blade Thickness (mm): 3
- Blade Length (mm): 60
- Compatible Materials: Plastic, aluminum, copper, mold steel, stainless steel, pottery etc.
- Overall Length (mm): 105
- Shaft Diameter (mm): 5
- Shank Diameter (mm): 5.0
- XANDER Triangle File (Kikir Segitiga)atribut:
- Size: 4inch
- Sherlock Wood saws (Gergaji Kayu)atribut:
- Size (inch): 12
- Material Handle: Wood
- TEKIRO Round File Coarse (Kikir Bulat)Deskripsi:TEKIRO Kikir bulat kasar. Merupakan alat untuk melebarkan dan menghaluskan lubang pada proses awal pengerjaan.Fungsi : Untuk melebarkan dan menghaluskan lubang pada benda kerjaMaterial : high carbon steelatribut:
- Material: High Carbon Steel
- Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Triangle File Coarse (Kikir Segitiga)Deskripsi:TEKIRO Kikir Segitiga. Merupakan alat untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja yang memiliki sudut dengan sudut 60 atau lebih. Dengan material Heat treated Steel membuatnya kuat dan tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk Proses awal Penghalusan dan perataan permukaan benda kerja dengan sudut 60 atau lebih.Material : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Steel
Daftar Harga kikir gergaji Terbaru October 2026
| TEKIRO File Set (Set Kikir) | Rp98.900 |
| monotaro Double-Edged Diamond File (Kikir) | Rp97.900 |
| TEKIRO Chain Saw Files (Kikir) | Rp16.900 |
| Orange File/Filing Tool (Kikir) | Rp21.900 |
| KRISBOW Flat File (Kikir Datar) | Rp39.900 |
| TEKIRO File Slim (Kikir Datar) | Rp15.900 |
| Safeglove Nitrile Gloves (Sarung Tangan) | Rp73.900 |
| TEKIRO Round File Smooth (Kikir Bulat) | Rp51.900 |
| CPT National Triangle File with Plastic Handle (Kikir Segitiga) | Rp19.900 |
| LITTELFUSE Fuse Class G SLC Series | Rp74.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/92P105678326-4.jpg)
/P102246302-1.jpg)
/99P103683333-2.jpg)
/1uP104669066-1.jpg)
/4bP104569155-11.jpg)
/c1P103642433-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Backless/Safeglove%20Nitrile%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/dzP107947503-2.jpg)
/9uP103642354-2.jpg)
/m9P106356801-1.jpg)


/P102930049-1.jpg)
/P102278444-1.jpg)
/n3P103956831-1.jpg)
/dwP105168500-1.jpg)
/a3P103642363-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Neutral%20Multipurpose%20Tube%20Sealant%20for%20Glass%20%26%20Metal%20(Lem%20Silikon)/P102037584-2.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/baP103642406-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)