Beli khong guan kaleng di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Khong Guan Biskuit Assorted
    Mulai

    Rp139.900

    Khong Guan Biskuit Assorted
    Deskripsi:
    Biskuit favorit legendaris keluarga Indonesia yang selalu paling diminati. Khong Guan Ass Bisc Red Persegi memiliki 13 varian biskuit dan wafer di dalamnya, terdiri dari beragam bentuk dan rasa yang menggugah selera, hadir dalam kemasan besar 1600 gram. Cocok menjadi teman kumpul keluarga dan disantap dengan orang-orang terdekat. No BPOM : MD 535609099005
    atribut:
    • Size (g): 1600
    • Packaging: Tin/Kaleng
  2. Khong Guan Biskuit Assorted Mini
    Mulai

    Rp73.900

    Khong Guan Biskuit Assorted Mini
    Deskripsi:
    Khong Guan Assorted Mini 650 gram menjadi biskuit legendaris keluarga indonesia dengan 13 varian biskuit dan wafer andalan, kini hadir dalam kemasan kaleng bulat mini yang mudah untuk dibawa dan dinikmati disegala moment bersama orang tersayang.No BPOM : MD 235611009020
    atribut:
    • Size (g): 650
    • Packaging: Tin/Kaleng
  3. FLUKE Infrared Camera
    Mulai

    Rp499.999.900

    FLUKE Infrared Camera
    atribut:
    • IFOV with Standard Lens: 0.93 mRad, D:S 1065:1
    • Detector Resolution (pixels): 640x480
    • Temperature Measurement Range (°C): ≤-20 to 1000 (-4 °F to 1832 °F) (not calibrated below -10 °C)
    • Wireless Connectivity: Yes
    • Accuracy: ±2 °C or 2% (at 25 °C nominal, whichever is greater)
    • Advanced Manual Focus: Yes
    • Built-in Digital Camera: 5 MP (visible light)
    • Digital Zoom: 2x and 4x
    • Infrared Resolution: 307, 200 pixels
    • Laser Sharp Auto Focus: Yes, for consistently in-focus images
    • Lens: Standard
    • Multi Sharp Focus: Yes, focused near and far, throughout the field of view
    • On-screen Emissivity Correction: Yes (both value and table)
    • On-screen Transmission Correction: Yes
    • Picture-In-Picture (PIP): Yes
    • Ruggedized Touchscreen Display: 3.5 inch (landscape) 640x480 LCD
    • Super Resolution: Captures and combines 4x the data to create a 1280 x 960 (614,400 pixels) image
    • Thermal Sensitivity (NETD): ≤0.05 °C at 30 °C target temp (50 mK)
  4. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)
    20%
    Rating:
    99% of 100
    (71)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Color: Hitam
    • Thickness (mm): 0.05
    • Thickness (micron): 50
  5. Khong Guan Saltcheese Crackers
    Mulai

    Rp15.900

    Khong Guan Saltcheese Crackers
    Deskripsi:
    Khong Guan Saltcheese 336 gram merupakan crackers dengan tekstur yang tipis yang membuatnya begitu renyah. Aroma dan rasa keju begitu mengggoda saat pertama Anda membuka kemasannya dan begitu terasa saat Anda mengunyahnya. Rasa biskuit keju yang lezat juga unik karena ada rasa asin yang khas yang membuat Anda selalu ingin merasakannya. Dikemas elegan dalam plastik dan gambar menarik membuat rasa keju selalu terjaga.No BPOM : MD 235510066011
  6. Glade Air Car Freshener Gel Refill (Pengharum Mobil)
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp11.900

    Glade Air Car Freshener Gel Refill (Pengharum Mobil)
    Deskripsi:
    Glade Car Fresh, the fresh clean scent makes your car refreshed. Economic, practice, and long lasting fragrance your car.
  7. Khong Guan Cream Crackers
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp8.900

    Khong Guan Cream Crackers
    Deskripsi:
    Khong Guan Cream Crackers merupakan biskuit crackers yang terbuat dari gandum pilihan, dibuat dengan proses pemanggangan yang modern sehingga menghasilkan crackers yang krispy dan renyah. Creackers manis yang begitu lezat disetiap gigitannya. menjadi salah satu produk Khong Guan yang banyak diminati semua kalangan ini mengandung itamin B, selenium, mangan, fosfor. Camilan ringan yang mengeyangkan dan menyehatkan ini cocok dinikmati dengan keluarga tersayang.No BPOM : MD 235511094020
  8. Monde Butter Cookies
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  9. Khong Guan Wafer Cream
    Mulai

    Rp69.900

    Khong Guan Wafer Cream
    Deskripsi:
    Khong Guan Waffers Chocolate Cream 600 gram merupakan biskuit waffer yang renyah berlapis coklat yang lezat disetiap gigitannya. terbuat dari bahan berkualitas. dikemas secara higienis dan modern . Ideal sebagai cemilan saat santai Anda bersama keluarga.No BPOM : MD 535609108005
    atribut:
    • Variant: Chocolate
    • Packaging: Tin/Kaleng
  10. Khong Guan Saltcheese Combo Crackers
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Khong Guan Saltcheese Combo Crackers
    Deskripsi:
    Khong Guan Saltcheese Combo 20 gram merupakan biskuit Crackers dan Waffer dengan lapisan cokelat berlapis-lapis. Terbuat dari keju pilihan kaya akan kalsium, protein, vitamin A, B12, fosfor, riboflavin, magnesium, dan seng (zinc) yang merupakan nutrisi penting bagi tubuh. menjadikan Saltcheese Combo produk terlaris dari Khong Guan, begitu ringan dan renyah cocok untuk menjadi teman disegala kegiatan dan aktivitas harian anda dan keluarga.No BPOM : MD 235609296005
  11. Monde Serena Egg Roll
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

  12. Roma Wafello Wafer Italia
    Mulai

    Rp41.900

    Roma Wafello Wafer Italia
    Deskripsi:
    Baru!, Roma Wafello Choco Blast kaleng 234 Gram, Wafer cokelat yang cokelatnya terlalu enak untuk dilupakan, dan bikin ketagihan dengan rasa dari waffelo ini.. buruan cobain sekarang juga sebelum kehabisan
  13. Slai O'lai Biskuit
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    Slai O'lai Biskuit
    Deskripsi:
    ROMA Slai O'lai Strawberry 24g merupakan biskuit persembahan Roma yang memiliki tekstur selai yang lembut dan rasa gurih yang nikmat untuk Anda. Biskuit ini memiliki kandungan susu, vitamin B1, B2, B6, B12, dan E yang sangat penting untuk tubuh Anda. Selain itu, biskuit persembahan Roma cocok dijadikan cemilan sehat saat santai Anda bersama keluarga.
  14. UGREEN USB A 2.0 to USB C Cable
    Mulai

    Rp57.900

    UGREEN USB A 2.0 to USB C Cable
    Deskripsi:
    QC 3.0 Fast Charge SupportedThe USB Type C charging cable supports Huawei FCP fast charge and QC 3.0 quick charge up to 3A max, Which enables it to charge Qualcomm Quick Charge supported phones at full speed. It takes shorter than 2h to finish charging a Samsung S9, as fast as the original cable.Fast Data TransferFor data transmission, this USB-C to USB A 2.0 fast charging cord supports syncing speed up to 480Mbps.Safe and ReliableThis USB C cable fully complies with USB-C fast charge protocol and a built-in 56KΩ pull-up resistor, upgraded intelligent chip with multi protections inside. This type c charger provides reliable conductivity and stable charging current, protecting your smartphones from damage due to over-current or over-voltage.Universal Compatibility(Partial List)Compatible for Samsung Galaxy S10 S10e S10 Plus S9 S8 S8+ Note 9 8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Samsung Galaxy FoldCompatible for LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50Compatible for 2018 iPad Pro 11inch and 12.9inchCompatible for GoPro Hero 5, hero 7 black hero 7 white hero 7 silver, hero 6 black, go pro hero 2018Compatible for Motorola One Vision, Moto G7 Power, Moto X4 Z3 Z4 G6, G7 Play, Moto ZCompatible for Nintendo Switch console, Lenovo Zuk Z1, Nokia N1, ZTE Axon 10 Pro, ZTE Blade Z Max, Alcatel 7Compatible for Microsoft Lumia 950, Lumia 950XL, HTC 10 U12+, Huawei P9 Plus, Huawei P9, OnePlus 2, Xiaomi Redmi Note 7Partially compatible for Samsung Galaxy Note 10, Galaxy A70 A80, OnePlus 3 3T 5 5t 6 6t 7 pro, google pixel 2 3 , Pixel XL , pixel 3 xl, Pixel 2 XL, Nexus 5X 6P.
    atribut:
    • Length (m): 1
  15. SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  16. Khong Guan Classic Chocolate Wafer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    Khong Guan Classic Chocolate Wafer
    Deskripsi:
    Khong Guan Waffer Classic 350 gram , merupakan Waffer renyah berlapis lezatnya coklat asli yang terbuat dari bahan bahan pilihan dan berkualitas. sehingga menghasilkan biskuit marie yang harum, renyah dan gurih. Cocok untuk menemani acara santai, keluarga dan dijadikan cemilan sehari - hari sebagai teman minum teh atau kopi.
    atribut:
    • Size (g): 350
  17. Roma Malkist Crackers
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

  18. FLUKE Thermal Imaging Camera
    Mulai

    Rp69.999.900

    FLUKE Thermal Imaging Camera
    Deskripsi:
    Save time with the right level of infrared and analysisWhether you are up on the roof inspecting heating, ventilation and air conditioning, deep in the plant scanning a motor, or if you are locking out an electrical panel, you rely on your tools to have the power and features to get your job done fast.The Fluke TiS20+ and TiS20+ MAX handheld thermal cameras puts the power of thermal imaging at your fingertips. Designed to make your job quicker and easier, this thermal imager is the right tool for:Commercial electriciansHeating, ventilation, air conditioning, and refrigeration techniciansMaintenance techniciansGet context with a combined visual light and infrared imageIn thermography, context matters. Let Fluke IR-Fusion make your job easier by using a thermal image overlaid on a visual light image to give you the full picture of where the issue is before it becomes a problem. Simply slide your finger across the screen to adjust the level of infrared. Whether you are finding an uneven load on a switchgear or inspecting a ventilation system, the Fluke TiS20+ helps you detect issues quickly.You work hard all day, so should your toolsYou cannot afford to have your thermal imager fail due to your environment. You can sleep easy at night knowing that your camera will hold up to whatever the day throws at you.2 meter drop testedWater resistant (IP54)Dust resistant (IP54)Stop sorting, start analyzing with Fluke Connect Asset TaggingEliminate hours at the computer organizing your thermal images, let Asset Tagging do all that work for you No more dragging and dropping or renaming files in the office, just scan a QR code on your asset, capture your thermal images and they automatically are sorted by asset. Start spending your time analyzing your images and creating reports instead of sorting your files one at a time.Longest battery life in a Fluke thermal camera everThe TiS20+ and TiS20+ MAX can work without a break, with a battery life of over 5 hours of continuous use making it the longest battery life in a Fluke thermal camera ever. Save your battery life in-between inspection points with sleep mode. Simply press the power button one time and you are back up and running. Get the most out of your TiS20+ and TiS20+ MAX with Fluke Connect desktop software. Create professional reports in minutes while efficiently capturing full radiometric data to support your maintenance program.Edit and optimize imagesCombine infrared and visible images for simpler analysisCreate detailed reportsAccess thermal images from cloud storageOrganize and search images by asset, severity, and title
    atribut:
    • Enclosure Rating: IP54 (protected against dust, limited ingress; protection against water spray from all directions)
    • Supported Languages: Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, and Turkish
  19. Khong Guan Saltcheese Combo Biskuit
    Mulai

    Rp13.900

    Khong Guan Saltcheese Combo Biskuit
    Deskripsi:
    Crackers dan Wafers dengan lapisan cokelat berlapis-lapis. Terbuat dari keju pilihan kaya akan kalsium, protein, vitamin A, B12, fosfor, riboflavin, magnesium, dan seng (zinc) yang merupakan nutrisi penting bagi tubuh. menjadikan Saltcheese Combo produk terlaris dari Khong Guan, begitu ringan dan renyah cocok untuk menjadi teman disegala kegiatan dan aktivitas harian anda dan keluarga.No BPOM : MD 235609296005
    atribut:
    • Size (g): 175
Daftar Harga khong guan kaleng Terbaru October 2026
Khong Guan Biskuit AssortedRp139.900
Khong Guan Biskuit Assorted MiniRp73.900
FLUKE Infrared CameraRp499.999.900
monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Rp11.900
Khong Guan Saltcheese CrackersRp15.900
Glade Air Car Freshener Gel Refill (Pengharum Mobil)Rp11.900
Khong Guan Cream CrackersRp8.900
Monde Butter CookiesRp23.900
Khong Guan Wafer CreamRp69.900
Khong Guan Saltcheese Combo CrackersRp129.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)