Beli key card di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric Plug Head PratiKa Wander Series (Steker)
    Mulai

    Rp829.900

    Schneider Electric Plug Head PratiKa Wander Series (Steker)
    atribut:
    • Cable Cross Section (mm²): 2.5-10
    • Cable Entry: Cable gland
    • Cable Outer Diameter (mm): 11.5-21
    • Color: Red
    • Connections - Terminals: Captive screws
    • Contacts Material: Pins: nickel plated brass
    • Device Short Name: PratiKa plug
    • Ground Lug Clockwise Position: 6 h
    • Network Frequency (Hz): 50/60
    • Network Type: AC
    • Outlet Standard: Industrial
    • Plug Socket Category: Low voltage
    • Plug, Socket Material: Housing: self-extinguishing engineering polymer
    • Plug, Socket, Control Station Shape: 90° angled
    • Poles Description: 3P+N+E
    • Product or Component Type: Wander plug
    • Range: PratiKa
    • Rated Current (A): 32
    • Rated Operational Voltage (V): 380-415 (AC)
    • Thread Type: Pg 21
  2. Schneider Electric Vivace
    7%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  3. Schneider Electric Pieno
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  4. Legrand Key Card Switch RFID Arteor
    Mulai

    Rp4.499.900

    Legrand Key Card Switch RFID Arteor
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 230
    • Rated Current (A): 0.25
    • Frequency (Hz): 47-63
    • Material: Plastic
    • Mounting Method: Flush-mounted
    • Model : Relay
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Switch Capacity (W): 0-0.25
    • Transparent: No
    • Type of Fastening: Mounting with screw
  5. Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)
    Mulai

    Rp119.900

    Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)
    atribut:
    • Color: Black
    • Power (W): 40
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • External Material: Plastic
    • Deep Material: Stainless steel
    • Dimensions (cm): 26x6x28
    • On/Off Button: Yes
  6. Schneider Electric Circuit Breaker Compact NSX160H
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric Circuit Breaker Compact NSX160H
    atribut:
    • Network Frequency (Hz): 50/60
    • Circuit Breaker Mounting Mode: Fixed
    • Control Type: Toggle
    • Device Short Name: NSX160H
    • Performance Level: H 70 kA 415 V AC
    • Range: ComPacT
    • Suitability For Isolation: Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    • Utilization Category: Category A
  7. Schneider Electric S-Classic
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

  8. Schneider Electric ZENcelo
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

  9. Broco Saklar Hotel Tunggal New Gee Urea Standard Line (Saklar Engkel/Saklar Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

  10. Fingerspot Hotel Door Lock (Kunci Kartu Hotel)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Fingerspot Hotel Door Lock (Kunci Kartu Hotel)
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  11. OMRON RFID system V680S series
    Mulai

    Rp1.099.900

    OMRON RFID system V680S series
    atribut:
    • Protection Class: IP68 (IEC60529 standard), oil resistance IP67G equivalent (JIS C 0920: 2003 Annex 1), IPX9K (DIN 40 050 standard)
    • Data Retention: 10 years after data writing (85 ℃ or less)
    • Vibration Resistance: 10 to 2000Hz Double amplitude 1.5mm Acceleration 150m/s2 , XYZ directions 15 minutes each for 10 minutes, no abnormalities
    • Service Life: (Memory) 1 trillion times for each block (85°C or less) Number of accesses: 1 trillion times
    • Ambient Relative Humidity (RH): 35 to 85
    • Case Material: PPS resin
    • Material (Filled Resin): Metal Compatible
    • Memory Capacity : 2000 bytes (user area)
    • Metal mounting: Material (Molding)
    • Operating Ambient Temperature (°C): -20 to +85 (no freezing)
    • Shape Size (mm): 40x40x5
    • Shock Resistance (m/s2): Apply 500 impacts in each direction of X, Y, Z 3 times each 18 times in total
    • Storage Temperature (°C): -40 to +125 (without freezing)
    • Type: Memory / FRAM
  12. KOKUYO Key Holder Type Name Tag Two-Sided Display For Large Pp
    Mulai

    Rp26.900

    KOKUYO Key Holder Type Name Tag Two-Sided Display For Large Pp
    Deskripsi:
    It is a key ring type name tag that is most suitable for key classification. It is a double-sided display type in which letters can be written on both sides.
    atribut:
    • Outside Dimension (mm): 62 x 25 x t 4
    • Card Size(mm): 42 x 17
    • Type: For double-sided display (large)
    • Material: PP
    • Ring inner diameter (mm): 20
  13. Zebra Technologies RFID Label Tag
    Mulai

    Rp3.399.900

    Zebra Technologies RFID Label Tag
    Deskripsi:
    MOQ Per pcs These RFID labels are designed for use with standard RFID readers stocked in a variety of inlay types and sizes. They are available in paper and synthetic materials that work on non-metallic surfaces, plastics or corrugate. ZBR2000 Zebra-branded inlay: High sensitivity with a read range up to 20m in free space to deliver consistent, reliable performance and help you achieve a better ROI.
    atribut:
    • Size (inch): 4x6
    • Number of Labels: 1000
Daftar Harga key card Terbaru November 2026
Legrand Saklar Kartu Kunci Belanko S 1-Gang (Saklar Lampu)Rp629.900
Schneider Electric Plug Head PratiKa Wander Series (Steker)Rp829.900
Broco Saklar Hotel Kartu Integra Series (Saklar Lampu)Rp199.900
Schneider Electric VivaceRp30.900
Schneider Electric PienoRp30.900
Legrand Key Card Switch RFID ArteorRp4.499.900
Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)Rp119.900
Schneider Electric Circuit Breaker Compact NSX160HRp7.199.900
Schneider Electric S-ClassicRp29.900
Legrand Saklar Kartu Hotel Malia Series (Saklar Lampu)Rp929.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait