Beli kettle electric di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cosmos Kettle ListrikDeskripsi:Kettle Listrik Kapasitas 1.2 Liter, Double Wall (Permukaan Tidak Panas & Aman Dipegang), One Lid Open (Membuka dengan 1 Sentuhan), Safety Automatic Turn Off (Listrik Otomatis Mati saat Air Mendidih), Daya Masukan : 600 Watt. Warna hitam premium.
- Philips Kettle ListrikDeskripsi:ketel listrik Philips yang baru menggunakan baja anti karat berstandar food-grade, untuk merebus air dengan cepat tanpa perlu khawatir!atribut:
- Cable Length (m): 0.75
- Voltage (V/Hz): 220/50
- DeLonghi Kettleatribut:
- Input Power (W): 2000
- Capacity (L): 1.7
- Oxone Kettle Listrikatribut:
- Capacity (L): 1.7
- Power (W): 950
- Yong Ma KettleDeskripsi:Yong Ma Kettle YMK 201 adalah perpaduan sempurna antara desain yang elegan dan fungsi yang maksimal. Dibuat dengan material yang berkualitas membuat kettle ini menjadi lebih tahan lama dan mudah digunakan. Cara Membersihkan : Untuk membersihkan ketel agar lebih bersih, isi dengan air cuka lalu rebus selama 5 hingga 10 menit. Untuk pembersihan bodi luar, gunakan lap basah. Kosongi dan bersihkan setelah 3 kali pemakaian untuk merebus air. Selalu cabut steker kabel listrik dari stop kontak bila tidak terpakai. Fitur Menu 360 Derajat. Fitur menu 360 derajat putaran dari poci atas yang bisa di putar bebas, karena posisi antara poci dengan alas bagian bawah terpisah, sehingga posisi poci atas bisa di arahkan kemana saja dan pada saat diangkat untuk menuangkan air poci akan terpisah dengan bagian bawahnya.atribut:
- Capacity (L): 1.5
- Material: Stainless Steel
- Power (W): 400
- Color: Random Color
- Weight (kg): 2
- Sharp Electric Kettle Jugatribut:
- Power Source (V/Hz): 220/50
- Capacity (L): 1.7
- Power Consumption (W): 800
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01212.02
- Maspion Kettle Listrikatribut:
- Power (W): 500
- Sharp Kettle Jugatribut:
- Color: Black
- Power Source (V): 220-240
- Capacity (L): 1.5
- Model : Kettle Jug
- Power Consumption (W): 800
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01212.02
- Maspion Rainbow National Whistling KettleDeskripsi:Teko Rainbow Nasional is a Whistling Kettle from the Maspion brand of Maspion Logam Jawa. Kettle fitted with a device that emits an audible whistle when the water in the kettle starts to boil.atribut:
- Material: Aluminium
- Knob: Phenolic/Ebonit
- Handle: Phenolic/Ebonit
- Finishing Outside: Silicone Polyester
- Cover: Aluminium Cover
- Color: Orange, Purple, Tosca
- Ignition: Electric Stove, Gas Stove
- PISCES Kettle ListrikDeskripsi:Pisces PK-122 – Kettle Listrik 500 Watt 1.2 Liter, Terbaru dari Pisces ! Menjaga keamanan dan kualitas air yang dipanaskan tanpa terkontaminasi dengan zat lain. Kettle atau teko listrik dengan lapisan dalam berbahan material stainless steel dan desain luar berwarna putih biru ini semakin modern diletakan pada dapur Anda.Kapasitas : 1.2 LiterTerdiri dari dua layer (lapisan)Body tidak panas saat air telah matangFood GradeAuto turn offatribut:
- Inside Material: Stainless Steel
- Cable Length (m): 1
- Power (W): 500
- AC Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Weight (kg): 1.5
- Made In: Indonesia
- Hi-Cook Electric Kettle (Teko)Deskripsi:Hi-Cook Electric Kettle memasak air untuk banyak keperluan dengan mudah, efisien dan praktis.atribut:
- Power (W): 1650
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Color: Random Color
- Denpoo Electric KettleDeskripsi:Capacity 1.7 Liter,Ergonomically designed,High quality stainless steel,Over-heat protection,Boil dry protection,Automatic switch-off,360 rotational base,Power 220V / 50Hz / 800Watribut:
- Material: Stainless Steel
- Capacity (L): 1.7
- Power (W): 800
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Boil Dry Protection: Yes
- Automatic Switch Off: Yes
- 360° Rotational Base: Yes
- Overheat Protection: Yes
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00662.05
- Cosmos Kettle Listrik Gelasatribut:
- Power (W): 600
- Capacity (L): 1.7
- IDEALIFE Electrical Kettle GooseneckDeskripsi:- High Grade Stainless Steel Material (304) - Precision Pourover - Auto OFF Function - Temperature Gauge - Fast Heat Operation (Only 2 minutes) - Elegant Stainless Designatribut:
- Power (W): 300-800
- Capacity (L): 0.6
- Color: Silver
- Kangaroo Kettle ListrikDeskripsi:Kangaroo KG335N - Kettle Listrik 600 Watt 1.5 Liter, Merupakan Teko listrik dengan lapisan Stainless steel Hi-class, disertai dengan kecepatan memanaskan air hanya dalam beberapa menit saja.Kapasitas : 1.5 Liter Spare Partatribut:
- Cable Length (m): 1
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Kenwood Kettle JKatribut:
- Part Number: 8.0WJKP25001/2
Daftar Harga kettle electric Terbaru March 2026
| Cosmos Kettle Listrik | Rp149.900 |
| Philips Kettle Listrik | Rp329.900 |
| DeLonghi Kettle | Rp1.599.900 |
| Oxone Kettle Listrik | Rp539.900 |
| Yong Ma Kettle | Rp489.900 |
| Sharp Electric Kettle Jug | Rp319.900 |
| Maspion Kettle Listrik | Rp179.900 |
| Sharp Kettle Jug | Rp319.900 |
| Kenwood Teko (Kettle Listrik) | Rp909.900 |
| SUNHOUSE Kettle | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P103057477-1.jpg)




/h2P103753614-1.jpg)