Hi-Cook Electric Kettle (Teko Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Power (W)1650
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50-60
ColorRandom Color

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hi-Cook Electric Kettle memasak air untuk banyak keperluan dengan mudah, efisien dan praktis.
Fitur
- Daya rendah, 600 Watt. - Dapat merebus air sesuai kebutuhan dari 0.5 sampai 1 liter. - Lampu indikator, mudah melihat air jika telah matang. - Alas 360 derajat, ketel mudah diletakkan dan diangkat. - Elemen pemanas dari stainless steel, anti karat dan awet. - Jendela indikator air untuk melihat isi sair di dalam teko. - Tombol buka untuk mempermudah pengisian air. - Tempan penyimpanan kabel. - Mati otomatis jika air telah mendidih. - Kaki karet aman dan tidak mudah bergeser. - Otomatis off jika terdeteksi panas berlebih. - Mati otomatis jika tidak ada air.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan