Beli kertas tebal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Double Open End Wrench Workshop (Kunci Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    Kennedy Double Open End Wrench Workshop (Kunci Pas)
    atribut:
    • End Style: Open
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Insulated: No
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Pieces: 1
    • Single or Double End: Double End
    • Standards Met: DIN 895
    • Type: Open Ended Spanner
  2. TRUSCO PP Band (for Hand Fastening or Sealing Machines)
    70%
    Mulai

    Rp329.900

    TRUSCO PP Band (for Hand Fastening or Sealing Machines)
    Deskripsi:
    56
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Length (m): 1000
    • Breaking elongation: 20% or Less
    • Thickness: 0.6mm
  3. KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  4. Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Tali Strapping)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

  5. Non Brand Citric Acid Monohydrate
    Mulai

    Rp38.900

    Non Brand Citric Acid Monohydrate
    Deskripsi:
    Citric Acid adalah bahan tambahan pangan yang dapat memberi rasa asam, mengatur pH keasaman dan juga bisa di gunakan untuk pembersih, pemutih, penjernih air, dll.
  6. Non Brand Strapping Tensioner Manual Heavy Duty (Alat Penyegel)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Non Brand Strapping Tensioner Manual Heavy Duty (Alat Penyegel)
    Deskripsi:
    Manual tensioners tighten steel strapping in low-volume applications and do not require an external power source or attachments to operate. The operator pushes a lever to tighten straps before a seal is applied using a sealing tool.
  7. TRUSCO PP Band for Automatic Packing
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO PP Band for Automatic Packing
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Thickness (mm): 0.61
    • Width x Length: 15.5mm x 2500m
    • Breaking elongation: 20% or less
    • Paper Tube Inside Diameter (mm): 200
  8. TRUSCO Tali Packing
    66%
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Tali Packing
    Deskripsi:
    It is extremely tough and has both lightness and softness that is easy to handle.
    atribut:
    • Finishing Material: Material: Polypropylene
    • Fracture Elongation (%): 20
    • Length (m): 1000
    • Tensile Strength (kg): 100
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (mm): 15.5
  9. KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp20.900

    KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Open End Wrench 1.13/16x2inch ini merupakan alat yang berguna untuk membuka dan mengencangkan benda kerja dengan cepat. Bentuk dari alat ini adalah kombinasi kunci ring dan pas dimana bagian ring digunakan untuk membuka baut pertama kali dan bagian kunci pas untuk pembukaan dan pengencangan secara cepat. Alat ini terbuat dari material chrome vanadium sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Kunci pas ini mempunyai dimensi 100x55x10mm dan ukuran 1.13/16x2inch. Kunci pas sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  10. Oxford Precision Analog Dial Bore Gauge (Gauge Bore Dial)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Oxford Precision Analog Dial Bore Gauge (Gauge Bore Dial)
    Deskripsi:
    The Oxford Precision Dial Diameter Gauge is designed for rapid and accurate measurement of size, concentricity, wear, taper, etc., in a wide range of bores, making it suitable for workshop and inspection use. The gauge features one fixed and one moving anvil, along with a self-adjusting center shoe. A 'datum point' can be set using a setting ring of a known diameter or a micrometer, and the gauge can be zeroed to this datum point by aligning 'zero' with the indicator. To check bore tolerance, the limit hands can be fixed as required. All anvils are spring-loaded to expand into the bore, ensuring accuracy. For precise readings, it is important to ensure the stem of the gauge is parallel to the axis of the bore, which can be checked by 'rocking' the gauge back and forth until the smallest diameter is found. The gauge includes interchangeable anvils to cover a range of bore sizes and is supplied in a durable hard case for protection and easy transport.
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Accuracy (mm): 0.01
    • Dial Diameter (mm): 57
    • System of Measurement: Metric
    • Type: Dial Bore gauge
  11. PET Strapping Band
    Mulai

    Rp1.199.900

  12. TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  13. KINGSTONE Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp139.900

    KINGSTONE Strapping Band
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Length (m): ± 800
  14. Senator Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp20.900

    Senator Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Made with chrome vanadium steel for increased durability these metric double ended spanners from Senator com in a range of sizes from 6-32mm.Standards- Conforms to DIN 3110Notes- Sizes 6-32mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • End Style: Open
    • Finish/Coating: Matte
    • Insulated: No
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Pieces: 1
    • Single or Double End: Double End
    • Standards Met: DIN 3110
  15. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  16. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp14.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
Daftar Harga kertas tebal Terbaru October 2026
Kennedy Double Open End Wrench Workshop (Kunci Pas)Rp22.900
TRUSCO PP Band (for Hand Fastening or Sealing Machines)Rp329.900
KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp26.900
Kennedy Single Open End Wrench Workshop (Kunci Pas)Rp23.900
Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Tali Strapping)Rp119.900
Non Brand Citric Acid MonohydrateRp38.900
Non Brand Strapping Tensioner Manual Heavy Duty (Alat Penyegel)Rp9.099.900
TRUSCO PP Band for Automatic PackingRp1.599.900
TRUSCO Tali PackingRp289.900
KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp20.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait