TRUSCO Tali Packing

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp859.900
Spesifikasi
Finishing MaterialMaterial: Polypropylene
Fracture Elongation (%)20
Length (m)1000
Tensile Strength (kg)100
Thickness (mm)0.5
Width (mm)15.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is extremely tough and has both lightness and softness that is easy to handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan