Beli kertas roti di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Kertas Minyak RotiDeskripsi:Baking Paper Roll- Kertas minyak untuk roti tahan suhu panas tinggi.Paket termasuk 1 rollatribut:
- Size (mxcm): 10x30
- Seven Kitchen Baking PaperDeskripsi:- Baking Paper Seven Mampu menahan temperature dari suhu beku -18°C sampai suhu panggangan +220°C.- Dapat digunakan pada kedua sisi kertasnya. - Memanggang jadi mudah.- Penggunaan pada dasar loyang mengurangi resiko rusaknya panganan karena lengket pada loyang panggangan.- Dapat memindahkan adonan beku langsung ke panggangan tanpa harus memberikan minyak dan tanpa proses pembersihan yang membuang waktu dan biaya.atribut:
- Paper Weight (gsm): 41
- One Two Cups Air Fryer Paper SquareDeskripsi:Noda masakan yang menempel pada keranjang air fryer memang bisa sangat mengganggu. Sebagai solusinya, Anda bisa menggunakan kertas air fryer dari One Two Cups. Dengan menggunakan kertas pelapis ini, makanan tidak akan langsung bersentuhan dengan permukaan keranjang. Air fryer pun tetap bersih dari noda masakan dan lebih mudah dibersihkan. Kertas ini juga memiliki ketahanan terhadap panas, air, dan minyak, serta tidak terkontaminasi, sehingga lebih aman digunakan.atribut:
- Material: Kertas Food Grade
- Temperature Resistance (°C): 220
- Non Brand Keset Cendolatribut:
- Size (cm): 38x58
- monotaro Polycross Paper (Paper Thickness 50G) 5 PackDeskripsi:Packing, packaging, as a buffer materialatribut:
- Type: Heavyweight
- Color: Brown
- Length (m): 30
- Width (mm): 1200 (of which, pasting PE cross one side of about 1050mm in the center)
- Material: Kraft paper + PE cross (4 x 3)
- Basis Weight (g/m²): 50
- HAKUAI Weighing Paper Paraffinatribut:
- Usage Paper: Glassine (30.5g/m2)
- Thickness (µm): 31
- BEST FRESH Paper Bakingatribut:
- Length (m): 75
- Width (cm): 45
- KRISBOW Keset Pintu Welcomeatribut:
- Color: Grey
- Material: PVC
- Daimaru Baking Paper RollDeskripsi:Buat proses memasak dan memanggang lebih praktis dan higienis dengan Daimaru Baking Paper Roll. Kertas roti anti lengket ini dirancang khusus untuk berbagai keperluan dapur, mulai dari oven, pemanggang hingga air fryer.atribut:
- Length (mm): 10
- Seiv Mangkok Ratanaatribut:
- Diameter Size (inch): 6.5
- OneMed Kapas PutihDeskripsi:Kapas dengan kualitas prima dan daya serap tinggi- Warna Putih- Bersih tanpa pengotor- Dikemas satuan yang higienis, dilapisi plastikAplikasi: untuk pembalut luka, penyerap cairan atau lainnyaatribut:
- Color: White
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 10902010261
- Multi (Tissue) Tisu WajahDeskripsi:Tissue wajah yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.atribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Natural Virgin Fiber
Daftar Harga kertas roti Terbaru March 2026
| Non Brand Kertas Minyak Roti | Rp31.900 |
| BEST FRESH Baking Paper | Rp199.900 |
| Seven Kitchen Baking Paper | Rp14.900 |
| AP Boots Sepatu Boots PVC (Sepatu Proyek) | Rp71.900 |
| One Two Cups Air Fryer Paper Square | Rp51.900 |
| Non Brand Gelas Plastik | Rp9.900 |
| Non Brand Keset Cendol | Rp51.900 |
| monotaro Polycross Paper (Paper Thickness 50G) 5 Pack | Rp1.399.900 |
| HAKUAI Weighing Paper Paraffin | Rp109.900 |
| Non Brand Keset Welcome | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Boots%20PVC%20(Sepatu%20Proyek)/g7P106409583-1.jpg)



%205%20Pack/ihP103184665-1.jpg)







%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Tutup%20Kepala%20Ruang%20Bersih/Trasti%20Hairnet/cmP103083454-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Pembalut/OneMed%20Kapas%20Putih/0vP105367031-6.jpg)
%20Tisu%20Wajah/0tP101577029-10.jpg)