Beli kertas minyak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seven Kitchen Kertas Snack (Kertas Pembungkus Makanan)Deskripsi:- Dengan 1 sisi sebagai penyerap minyak dan 1 sisi lainnya sebagai penahan minyak agar tidak merembes.Cara penggunaan :Bagian kasar untuk menyerap minyakBagian halus untuk alas bagian bawah pada wadah- Berfungsi agar gorengan anda garing dengan cara menyerap minyak berlebihan.- Kertas khusus untuk penyerap minyak, tidak menempel di gorengan.atribut:
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 105
- Okey Kertas Minyak Pond Samiratribut:
- Color: Assorted Colors
- Non Brand Kertas NasiDeskripsi:Kertas nasi dengan lapisan minyak disatu sisi, biasa digunakan untuk membungkus nasi di MCD/KFC
- Atoz Toothpick (Tusuk Gigi)Deskripsi:Tusukkan Gigi yang cocok untuk keperluan Hotel, Resto, Cafe, Catering dan keperluan dapur pribadi, setiap tusukkan tersebut dibungkus dengan kertas. Keunggulan dari tusuk gigi ini, yaitu :- Bambu Import, halus tidak berserabut dan lembut- Bersih dan alami tanpa bahan kimia berbahaya- Tersertifikasi HALAL
- Non Brand Kertas Minyak Roti (Kertas Roti)Deskripsi:Baking Paper Roll- Kertas minyak untuk roti tahan suhu panas tinggi._x000D_Paket termasuk 1 rollatribut:
- Size (mxcm): 10x30
- BEST FRESH Wrapping Film with Inner (Plastik Pembungkus Makanan)Deskripsi:Plastik wrap adalah salah satu barang penting yang harus tersedia di dapur. Biasanya digunakan untuk membungkus makanan agar terjaga dari udara bebas atau kuman.
- Tomat Plastic PE (Plastik PE)Deskripsi:1. Lebih Bening2. Lebih Kuat3. Lebih Lentur4. Aman Untuk Makanan Dan MinumanMembuat Barang Dagangan Terlihat Lebih Mewah Dah Bersihatribut:
- Material: PE
- Joyko Binder Clip Black Color (Penjepit Kertas)Deskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- One Two Cups Kertas Air Fryer Persegi (Alas Panggang)Deskripsi:Noda masakan yang menempel pada keranjang air fryer memang bisa sangat mengganggu. Sebagai solusinya, Anda bisa menggunakan kertas air fryer dari One Two Cups. Dengan menggunakan kertas pelapis ini, makanan tidak akan langsung bersentuhan dengan permukaan keranjang. Air fryer pun tetap bersih dari noda masakan dan lebih mudah dibersihkan. Kertas ini juga memiliki ketahanan terhadap panas, air, dan minyak, serta tidak terkontaminasi, sehingga lebih aman digunakan.atribut:
- Material: Kertas Food Grade
- Temperature Resistance (°C): 220
- Tiga Ring Merah Kertas NasiDeskripsi:Kertas nasi alas piring berbentuk bunga.Bisa digunakan untuk alas piring rotan dan piring beling.Praktis digunakan untuk hajatan di rumah, tidak perlu repot cuci piring.Aman dan higienis untuk segala jenis makanan.Ekonomis.atribut:
- Diameter (cm): 26
- monotaro Kraft Paper for Wrapping Thin Type 50g (Kertas Coklat)Deskripsi:Packing, packaging, as a buffer materialatribut:
- Material: Kraft paper
- Color: Brown
- Length (m): 27
- Thickness (mm): About 0.07
- Basis Weight (g/m²): 50
- Type: Light soy
- monotaro.id Cable Ties 2.5x200mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 200
- Width (mm): 2.5
- Banding range (mm): 3-50
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 7
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- ADPACK VCI Paper Continuous Roll AGKT- 6MDeskripsi:Adpack-G (Impregnated Type for Iron & Steel)European chemical substance regulation REACH/CLP compatible products Trust more than 50 years of experience. Passed the exam stipulated in JIS Z 1535It is a type of impregnated VCI paper on kraft paper. It is widely used mainly in applications such as steel, automotive parts, and mechanical parts, and has a track record from more than 50 years experience.atribut:
- For use: Iron, Steel & Aluminium
- Type: Continuous Roll
- Width (m): 1
- Blueprint Thermal Paper Roll (Kertas Thermal / Struk)atribut:
- Printer type: Printer Thermal
- monotaro.id Plastic String Raffia (Tali Rafia)Deskripsi:monotaro.id Tali rafia (Plastic Rope) adalah sebuah tali yang terbuat dari bahan plastik berkualitas tinggi, tidak berserabiut dan tidak mudah putus. Tali rafia yang baik adalah yang memiliki sifat kelenturan yang rendah.Pilihan warna monotaro.id Tali rafia (Plastic Rope) yaitu Hitam/Abu, Merah dan Hijau
- SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)Deskripsi:Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitateatribut:
- Packaging: Pouch
- monotaro Polycross Paper (Paper Thickness 50G) 5 PackDeskripsi:Packing, packaging, as a buffer materialatribut:
- Type: Heavyweight
- Color: Brown
- Length (m): 30
- Width (mm): 1200 (of which, pasting PE cross one side of about 1050mm in the center)
- Material: Kraft paper + PE cross (4 x 3)
- Basis Weight (g/m²): 50
- Nippon Paper Crecia Paper Wiper Kim Towel Jumbo Roll 1000Deskripsi:Paper wipes suitable for wiping off large amounts of water or oil. Low fuzz. Sheets are uniform in size, so they can be used without waste. No fluorescent dyes are used, so you can rest assured. Perforations allow you to cut to the size you need depending on the purpose.Wipe off oil stains from machines, parts, tools, etc. Wipe off ink, paint, chemicals, etc.atribut:
- Color: Brown
- Length (m): 305
- Outer Diameter (mm): 370
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Compatible with 10 substances
- Series: Kim towel
- Sheet Size (mm): 380x305
- Width (mm): 380
Daftar Harga kertas minyak Terbaru October 2026
| Seven Kitchen Kertas Snack (Kertas Pembungkus Makanan) | Rp41.900 |
| Okey Kertas Minyak Pond Samir | Rp12.900 |
| Non Brand Kertas Nasi | Rp12.900 |
| Atoz Toothpick (Tusuk Gigi) | Rp3.900 |
| Non Brand Kertas Minyak Roti (Kertas Roti) | Rp31.900 |
| BEST FRESH Wrapping Film with Inner (Plastik Pembungkus Makanan) | Rp359.900 |
| Tomat Plastic PE (Plastik PE) | Rp18.900 |
| Joyko Binder Clip Black Color (Penjepit Kertas) | Rp13.900 |
| One Two Cups Kertas Air Fryer Persegi (Alas Panggang) | Rp51.900 |
| Tiga Ring Merah Kertas Nasi | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fwP111238572-1.jpg)


/1uP108186066-1.jpg)
/mgP107912808-4.jpg)
/erP111301531-1.jpg)
/maP108335802-5.jpg)
/P101524207-5.jpg)
/0qP111531026-1.jpg)

/9eP103183338-1.jpg)
/etP110876533-1.jpg)


/gyP106589610-1.jpg)
/omP108500886-2.jpg)
/01P108415001-1.jpg)
%205%20Pack/ihP103184665-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)