Beli kertas masking di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp129.900

    3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  2. 3M Masking Tape (Lakban Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    3M Masking Tape (Lakban Kertas)
    Deskripsi:
    3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
  3. monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Color: Yellow Soft
    • Width (mm): 24
  4. 3M Lakban Kertas 243J Plus (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp93.900

  5. Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp4.900

  6. monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Lebar (mm): 48
    • Warna: Kuning Soft
  7. 3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)
    51%
    Mulai

    Rp89.900

    3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 2.59/10
    • Tensile Strength (N/mm): 35/10
    • Continuous Use Temperature (°C): 190 (60 minutes)
    • Color: tan
    • Length (m): 50
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: Crepe paper
    • Heat Resistance Temperature (°C): 190
    • Tensile Strength (N/10mm): 35
    • Thickness (mm): 0.17
  8. 3M Crepe Masking Tape 201+
    Mulai

    Rp299.900

    3M Crepe Masking Tape 201+
    atribut:
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
  9. 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp99.900

    3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Daya Rekat (N/mm): 1.06/10
    • Main application: For automotive painting
    • Material Dasar: Japanese paper
    • Perekat: Acrylic
    • Perpanjangan (%): 5 (when broken)
    • Tape Thickness (mm): 0.08
    • Tensile Strength (N/10mm): 28.6
    • Warna: Kuning
  10. Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp23.900

    Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
  11. Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Semua lakban kertas / masking tape kami di packing plastik agar aman, tidak kotor & tetap dalam kondisi baik saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Yellow
  12. TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Lakban Kertas/Masking Tape- Dijamin Tidak meninggalkan bekas- Tahan hingga suhu 60°C- Perekat terbuat dari karet alami sehingga dapat digunakan berkali kali- Dikemas dalam plastik sehingga daya rekat bisa bertahan lama
    atribut:
    • Maximum Operating Temperature (°C): 60
    • Tape Length (m): 17
  13. 3M Drafting Tape
    47%
    Mulai

    Rp109.900

    3M Drafting Tape
    Deskripsi:
    - Recycled paper is used for the core (separate disposal is unnecessary) - Can be cut by hand
    atribut:
    • Length (m): 30
  14. Scotch Masking Tape (Lakban Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    Scotch Masking Tape (Lakban Kertas)
    Deskripsi:
    - Praktis digunakan untuk aplikasi umum- Memberikan hasil yang lebih presisi- Mudah disobek dengan tangan
    atribut:
    • Length: 18m
    • Color: Natural
    • Width (mm): 24
  15. Nichiban Lakban Kertas untuk Pembangunan
    Mulai

    Rp99.900

    Nichiban Lakban Kertas untuk Pembangunan
    atribut:
    • Color: Yellow-Green
    • Thickness (mm): 0.089
    • Adhesive Strength (N/10mm): 1.35
    • Core Diameter (inch): 1
    • Elongation: 6%
    • Length (m): 18
    • Material: Base = Japanese paper; Adhesive = Acrylic
    • Tape Cutting Condition: Can be cut by hand
  16. 3M Crepe Masking Tape 301+
    Mulai

    Rp289.900

    3M Crepe Masking Tape 301+
    atribut:
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
  17. 3M Crepe Masking Tape 401+
    Mulai

    Rp259.900

    3M Crepe Masking Tape 401+
    atribut:
    • Adhesive: Rubber Type
    • Adhesive Force (N/cm): 3.9
    • Base Material: Crepe paper
    • Color: Green
    • Heat Resistance Temperature (°C): 121
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tape Length (m): 55
    • Tape Thickness (mm): 0.17
    • Tensile Strength (N/10mm): 43.8
Daftar Harga kertas masking Terbaru October 2026
3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip)Rp129.900
3M Masking Tape (Lakban Kertas)Rp21.900
monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Rp5.900
3M Lakban Kertas 243J Plus (Solasi / Selotip)Rp93.900
Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)Rp4.900
monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Rp10.900
3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)Rp89.900
3M Crepe Masking Tape 201+Rp299.900
3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Rp99.900
Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)Rp23.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)