Beli kertas kraft coklat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AVON Waxed Kraft Paper Rolls
    Mulai

    Rp1.299.900

    AVON Waxed Kraft Paper Rolls
    Deskripsi:
    A water-resistant paper made by waxing on both sides, frequently used for the wrapping of engineering components. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Width (mm): 900
    • Material: Kraft
    • Type: Roll
  2. monotaro Kraft Paper for Wrapping (Thick Type 70g)
    Mulai

    Rp499.900

    monotaro Kraft Paper for Wrapping (Thick Type 70g)
    Deskripsi:
    Packing, packaging, as a buffer material
    atribut:
    • Length (m): 27
    • Material: Kraft paper
    • Type: Heavyweight
    • Thickness (mm): About 0.1
    • Basis Weight (g/m²): 70
    • Color: Brown
  3. Taffware Kawat Timah Solder
    Mulai

    Rp16.900

    Taffware Kawat Timah Solder
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuat
    atribut:
    • Diameter Kawat (mm): 0,4
    • Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
  4. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  5. SUPERIOR Lead Free Solder
    Mulai

    Rp2.099.900

    SUPERIOR Lead Free Solder
    Deskripsi:
    -Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A class
    atribut:
    • Alloy Composition: (tin:96.5%, silver:3%, copper:0.5%)
    • Melting point: 227°C
    • Wire Diameter: 2mm
  6. Samson Kraft Paper Sheet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    Samson Kraft Paper Sheet
    atribut:
    • Width (cm): 90
    • Length (cm): 120
    • Color: Brown
  7. HOZAN Lead Free Solder
    Mulai

    Rp599.900

    HOZAN Lead Free Solder
    Deskripsi:
    -Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A class
    atribut:
    • Melting point: 217 to 220°C
  8. NIHON SUPERIOR Lead-Free Flux Cored Solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    NIHON SUPERIOR Lead-Free Flux Cored Solder
    atribut:
    • Copper Erosion Test (minute): About 2
  9. Nippon Solder Wire
    Mulai

    Rp16.900

    Nippon Solder Wire
    atribut:
    • Size: 0.8mmx10m
  10. CELLKIT Timah Solder Gulung
    Mulai

    Rp53.900

    CELLKIT Timah Solder Gulung
    Deskripsi:
    Merupakan bahan servis yang digunakan sebagai bahan perekat untuk komponen atau IC BGA. Dengan diameter 0,2mm cocok untuk perbaikan IC / komponen kecil.Sn: 60%Pb: 40%
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 5.5x5.5x3
  11. SENJU METAL Lead Free Resin Flux cored Solder
    Mulai

    Rp3.099.900

    SENJU METAL Lead Free Resin Flux cored Solder
    Deskripsi:
    -Quick initial wetting, enabling soldering in short period of time.-Reduces scattering of solders and fluxes. -Wiring/connection of precision electric/electronic equipment.-Flux:JIS A class
  12. ISHIKAWA Lead Free Resin Flux cored Solder
    Mulai

    Rp2.299.900

    ISHIKAWA Lead Free Resin Flux cored Solder
    Deskripsi:
    -Quick initial wetting, enabling soldering in short period of time.-Reduces scattering of solders and fluxes. -Wiring/connection of precision electric/electronic equipment.-Flux:JIS A class
    atribut:
    • Melting point: 217 to 220°C
Daftar Harga kertas kraft coklat Terbaru March 2026
HOZAN Lead Free SolderRp479.900
AVON Waxed Kraft Paper RollsRp1.299.900
monotaro Kraft Paper for Wrapping (Thick Type 70g)Rp499.900
Taffware Kawat Timah SolderRp16.900
EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreRp23.900
KRISBOW Kawat Timah SolderRp22.900
BAKU Kawat SolderRp24.900
HAKKO Thread Solder HexsolRp309.900
SUPERIOR Lead Free SolderRp2.099.900
Samson Kraft Paper SheetRp7.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait